Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell Wechselrichter INV09 1000 W 12 V - 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2626891-BP
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     GC-INV09
EAN/GTIN:
     5902719427886
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter
Green Cell Wechselrichter INV09 1000 W 12 V - 230 V

Wechselrichter / Spannungswandler 12 auf 230V 1000/2000W Sinuswelle

Reine Sinuswelle
Schutzkreis 30A interne Sicherungen

Der GreenCell-Wechselrichter verfügt nicht nur über Steckdosen, an die Sie elektrische Geräte anschließen können, sondern auch über einen USB-Anschluss zum Laden kleinerer Geräte wie Smartphones und Tablets. Keine Sorge vor Überspannungen. Der Wechselrichter verfügt über eine ganze Reihe von Sicherheitsmerkmalen und Sicherheitsbescheinigungen, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. Reiner Sinus - arbeitet perfekt mit Geräten zusammen, die eine kontinuierliche Stromversorgung mit dem gleichen Strom wie in der Steckdose benötigen. Dazu gehören Bohrmaschinen, Baumaschinen, Solaranlagen, Öfen und Zentralheizungspumpen.

Technische Daten:
Ausgang (Netzgeräte): Schutzkontakt-Steckdose,USB 2.0 Buchse A · Ausgangsspannung: 230 V · Eingangsspannung (num): 12 V · Eingänge (nicht Multimedia): Schraubanschluss · Fernbedienung: Nein · Gewicht: 1921 g · Leistung: 1000 W · Produktabmessung, Breite: 135 mm · Produktabmessung, Höhe: 76 mm · Produktabmessung, Länge: 264 mm · Signal-Ausgangsform: Reine Sinuswelle · Spitzen-Ausgangsleistung: 2000 W · Steckdosen-Anzahl: 1 · Wirkungsgrad bei Nennlast: 85 %

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
76 mm
Produktabmessung, Länge:
264 mm
Produktabmessung, Breite:
135 mm
Marke:
Green Cell
Ausgang (Netzgeräte):
Schutzkontakt-Steckdose | USB 2.0 Buchse A
Signal-Ausgangsform:
Reine Sinuswelle
Typ (Hersteller-Typ):
INV09
Eingangsspannung (num):
12 V
Ausgangsspannung:
230 V
Leistung:
1000 W
Eingänge (nicht Multimedia):
Schraubanschluss
Steckdosen-Anzahl:
1
Wirkungsgrad bei Nennlast:
85 %
Fernbedienung:
Nein
Spitzen-Ausgangsleistung:
2000 W
Gewicht:
1921 g
Produkt-Art:
Wechselrichter
Weitere Suchbegriffe: Inverter, Wechselrichter, green cell inverter, pv wechselrichter, Green Cell, GC-INV09, INV09, wechselrichte, sinuswandle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 75,00*
€ 96,28*
Frei Haus
ab € 91,25*
€ 120,13*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 106,27*
€ 135,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,27*
€ 160,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,63*
€ 159,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,41*
€ 152,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,41*
€ 142,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 118,78*
€ 141,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,27*
€ 126,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.