Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Green Cell Wechselrichter INV11 2000 W 12 V - 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2626893-BP
Hersteller:
     Green Cell
Herst.-Nr.:
     GC-INV11
EAN/GTIN:
     5902719427909
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Green Cell Wechselrichter INV11 2000 W 12 V - 230 V

Wechselrichter / Spannungswandler 12 auf 230V 2000/4000W Sinuswelle

Reine Sinuswelle
Schutzkreis 30A interne Sicherungen

Der GreenCell-Wechselrichter verfügt nicht nur über Steckdosen, an die Sie elektrische Geräte anschließen können, sondern auch über einen USB-Anschluss zum Laden kleinerer Geräte wie Smartphones und Tablets. Keine Sorge vor Überspannungen. Der Wechselrichter verfügt über eine ganze Reihe von Sicherheitsmerkmalen und Sicherheitsbescheinigungen, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. Reiner Sinus - arbeitet perfekt mit Geräten zusammen, die eine kontinuierliche Stromversorgung mit dem gleichen Strom wie in der Steckdose benötigen. Dazu gehören Bohrmaschinen, Baumaschinen, Solaranlagen, Öfen und Zentralheizungspumpen.

Technische Daten:
Ausgang (Netzgeräte): Schutzkontakt-Steckdose,USB 2.0 Buchse A · Ausgangsspannung: 230 V · Eingangsspannung (num): 12 V · Eingänge (nicht Multimedia): Schraubanschluss · Fernbedienung: Nein · Gewicht: 4712 g · Leistung: 2000 W · Produktabmessung, Breite: 209 mm · Produktabmessung, Höhe: 93 mm · Produktabmessung, Länge: 332 mm · Signal-Ausgangsform: Reine Sinuswelle · Spitzen-Ausgangsleistung: 4000 W · Steckdosen-Anzahl: 2 · Wirkungsgrad bei Nennlast: 85 %

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
93 mm
Produktabmessung, Länge:
332 mm
Produktabmessung, Breite:
209 mm
Marke:
Green Cell
Ausgang (Netzgeräte):
Schutzkontakt-Steckdose | USB 2.0 Buchse A
Signal-Ausgangsform:
Reine Sinuswelle
Typ (Hersteller-Typ):
INV11
Eingangsspannung (num):
12 V
Ausgangsspannung:
230 V
Leistung:
2000 W
Eingänge (nicht Multimedia):
Schraubanschluss
Steckdosen-Anzahl:
2
Wirkungsgrad bei Nennlast:
85 %
Fernbedienung:
Nein
Spitzen-Ausgangsleistung:
4000 W
Gewicht:
4712 g
Produkt-Art:
Wechselrichter
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,90*
ab € 139,34*
€ 160,52*
pro Stück
Frei Haus
ab € 143,74*
€ 178,21*
Lager 102
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 168,37*
€ 203,97*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 175,73*
€ 207,84*
7 Tage
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 278,29*
€ 330,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,97*
€ 242,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,38*
€ 242,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,55*
€ 229,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,50*
€ 215,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,37*
€ 200,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.