Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it DIY-AC-Kit Joystick Modul 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2632310-BP
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     DIY-AC-Kit
EAN/GTIN:
     4250236825175
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Joystick
joystick joy-it
joystick
Joy-it DIY-AC-Kit Joystick Modul 1 St.

DIY Arcade Kit komplett inkl. Joystick, robuste Ausführung

Robust! – Langlebig! - Allen Anforderungen gewachsen!

Dieses robuste Arcade DIY Set bildet die ideale Basis für ihr DIY Arcade- oder Steuerungsprojekt. Die Herausforderungen an "Steuerknüppel" und Schaltern sind oft sehr hoch und bedürfen eines hohen Grades an Robustheit. Der beiliegende Joystick in Metallausführung wird auch die heftigsten "Decathlon- Wettbewerbe" überstehen. Die in Joystick und Buttons integrierten Mikroschalter sind auf über 1.000.000 Schaltzyklen ausgelegt.

Ausstattung:
Komplettes Set (Steuerplatine, Verkabelung, Joystick, 10 Buttons)
Langlebige Mikroschalter (über 1.000.000 Schaltzyklen)
Joystick: robuste Metallausführung (inkl. automatische Zentrierung)
Lieferung im praktischen Mehrzweckkoffer

Technische Daten:
Verpackungsart (Bauteile): Bag · Weitere technische Daten: Controllerboard:
Maße: 85 x 35 x 10mm
Nennspannung: 5V
Nennstrom: 1 A
Unterstütze Systeme: Windows, MAME, Linux
Anschliessbare Buttons: 12
Zusätzlicher Anschluss: Sanwa/Seimitsu 5-Pin
Modi: Auto, Fire, Turbo

Button "Mini": 2x im Lieferumfang (1xschwarz,1xgrün)
Durchmesser inkl. Auflage: 32,80 mm
Gesamthöhe: 29,90 mm

Button "Micro": 8x im Lieferumfang (4xschwarz, 1xGelb, 1xweiß, 1xBlau, 1xrot)
Durchmesser inkl. Auflage: 27,10mm
Gesamthöhe: 33,86mm

Alle Buttons: langlebige, robuste Microschalter

Joystick:
extrem robuste Arcadeausführung
2-Wege, 4-Wege, 8-Wege Steuerung umschaltbar
Joystickhöhe: 60mm
Montageplatform (Metall), 97x 65mm
Mikroschalter: 4 Stück (garniert über 1.ooo.ooo Schaltzyklen)
Springt durch eingebaute Federung automatisch in die zentrale Position zurück

Lieferumfang:
Joystick · Controllerboard · Kabel · 10 Button.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Joy-it
Verpackungsart (Bauteile):
Bag
Weitere Suchbegriffe: Joy-it, DIY-AC-Kit
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,76*
€ 43,49*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 31,41*
€ 43,50*
€ 3,50*
ab € 45,46*
€ 60,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,53*
€ 43,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.