Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SMD LED Party-Lichteffekt 3 W RGB Anzahl Leuchtmittel: 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2632390-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIS-302
EAN/GTIN:
     4064161233970
Suchbegriffe:
DIS-302
Partylicht
Partyleuchten
Partylampen
SMD LED Party-Lichteffekt 3 W RGB Anzahl Leuchtmittel: 6

DIS-302 LED Partylampe mit Halterung

2-in-1 Partylampe mit Nachtleuchteffekt
RGB-Farben
3 Sound-Modi (DJ Sound, Dynamic Sound, Flash Sound), Sprung- und Blinkeffekt
Automatische Bewegungen zur Musik

Coole Lightshow passend zum Groove
Ob im Partykeller oder bei der Betriebsfeier: Die DIS-302 LED Partylampe bringt die richtige Stimmung für jede Veranstaltung. Leicht und mobil lässt sie sich dank der mitgelieferten Halterung im Handumdrehen beliebig montieren oder stationär sicher auf dem Boden platzieren. Mit dem 360° drehbaren Saugnapf hält sie auch an glatten Oberflächen wie Glas oder Keramik.
Technik, die Eindruck macht
Aus dem kristallklaren transparenten ABS-Gehäuse strahlen sechs monochrome oder bunte RGB-Farben oder wahlweise ein Nachtleuchteffekt mit Abblendfunktion, Farbwechsel und Helligkeitsregelung. Auch eine Timer-Funktion von 1 bis 5 Stunden ist einstellbar, die jedoch im Soundmodus nicht aktiv ist.
Musikgesteuerte Lichteffekte dank Soundmodus
Wer die Lichtstimmung nicht ständig manuell der Musik anpassen möchte, wechselt einfach in einen der drei Sound-Modi (DJ Sound, Dynamic Sound, Flash Sound). Sie bieten automatisch immer die zur Musik passende Lightshow. Besonders praktisch: Alle Funktionen und Einstellungen sind über die Fernbedienung abrufbar.
Umfangreiches Lieferpaket
Die DIS-302 LED Partylampe bringt ihr Zubehör zum Feiern mit: eine weiße Haube, die praktische Halterung, zwei Schrauben zur Montage, den Saugnapf für glatte Flächen sowie ein 4 m USB-Kabel. Des Weiteren ist die Fernbedienung inklusive CR2025 Batterie und eine Bedienungsanleitung mit von der Partie.

Ausstattung:
Für den Innengebrauch
Leichtes, tragbares Design
Kristallklares transparentes ABS-Gehäuse
6 schöne Leuchtfarben (monochrom oder bunt)
Nachtleuchteffekt mit Abblendfunktion, Farbwechsel und Helligkeitsverstellung
Timerfunktion: 1 - 5 Std. (hat keine Funktion im Sound-Modus)
Fernbedienung
Einfache Installation: Halterung für Tischplatten oder auf dem Fußboden mitgeliefert.
Montagemöglichkeit an Glas, Keramik oder andere glatte Oberflächen über einen 360° drehbaren Saugnapf.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 6 · Herstellerfarbe: Schwarz,Durchsichtig,Weiß · Leistung: 3 W · Leuchtfarben: RGB · Leuchtmittel-Typ: SMD LED · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Ø: 83 mm

Lieferumfang:
Partylampe,Weiße Haube,Halterung,2x Schrauben,Saugnapf,4 m USB-Kabel mit DC-Buchse,Fernbedienung (1x CR2025 Batterie inklusive),Anleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x H) 83 mm x 100 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Durchsichtig | Weiß
Produktabmessung, Ø:
83 mm
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Anzahl Leuchtmittel:
6
Leuchtmittel-Typ:
SMD LED
Leuchtfarben:
RGB
Farbe:
schwarz | weiß
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung:
3 W
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Party-Lichteffekt
Weitere Suchbegriffe: Fest
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
883
Frei Haus
ab € 11,79*
€ 18,13*
€ 4,00*
ab € 12,30*
€ 18,13*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,59*
€ 18,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.