Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HIKMICRO BUDGIE BE10 bdbe10 Wärmebildkamera 8 x digitaler Zoom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2632449-BP
Hersteller:
     HIKMICRO
Herst.-Nr.:
     bdbe10
EAN/GTIN:
     6974004641665
Suchbegriffe:
Infrarotkamera
Thermokamera
Wärmebildkamera
infrarotkamera
HIKMICRO BUDGIE BE10 bdbe10 Wärmebildkamera 8 x digitaler Zoom

HIKMICRO BUDGIE BE10 Thermo-Monokular Wärmebildkamera

Hochempfindliches Thermomodul mit einer Auflösung von 256 x 192 px
Display Auflösung 720 x 540 px, 0,5 cm/0,2 Zoll
Optimale Wärmebildverarbeitungstechnologie
Wasserdicht und schlagfest

Das HIKMICRO BE10 Thermo-Monokular im Taschenformat wurde entwickelt, um eine tragbare und leichte Möglichkeit zu schaffen, mehr in der Natur auf Nachtwanderungen zu entdecken. Mit dem hochsensiblen Infrarotdetektor können Sie auch bei völliger Dunkelheit, Nebel oder Regen Objekte gut erkennen.

Es bietet Ihnen eine genaue Beobachtung bei Tag, in der Dämmerung und nachts, um einen guten Überblick über Menschen und Tier zu behalten. Mit dieser Wärmebildkamera werden Tiere oder Menschen auf einer Entfernung bis zu 450 Metern erkannt und mit dem digitalem 8-fach-Zoom-Objektiv zur genauen Beobachtung herangezoomt. Mit dem leistungsstarken Akku können Sie das HIKMICRO Thermomonokular BUDGIE BE10 bis zu 8 Stunden im Dauerbetrieb verwenden- ohne Zwischenaufladung.

Dieses Wärmebildmonokular ist mit einem Akku ausgestattet, der mühelos mit einer USB Typ-C Schnittstelle bzw. USB Powerbank wieder aufgeladen werden kann.

Das integrierte WLAN-Modul ermöglicht, verbunden mit der T-Vision App (für IOS im App Store, für Android in Google Play) Ihr Smartphone in ein weiteres Display zu verwandeln. Sie können fernsteuern, Ihre Einstellungen anpassen, sowie die Firmware aktualisieren.

Somit haben Sie die Möglichkeit, schöne Aufnahmen mit Ihren Freunden zu teilen.

Mit dem HIKMICRO BUDGIE BE10 und seiner intelligenten Wärmebilderkennung lassen sich auch neben der Tier- und Vogelbeobachtung auch zur Haussicherheit in der Dämmerung und in der Nacht fremde Personen auf Ihrem Grundstück feststellen. Ebenfalls können Sie auf einer Nachtwanderung Kindern Beobachtungen im Dunkeln in der Natur wunderbar zeigen und erlebbar machen.

Ausstattung:
Wiederaufladbare Lithium-Batterie bis zu 8 Stunden Betriebsdauer bei ausgeschaltetem WLAN
Großer Digitalzoom (bis zu 8-fach)
Standby-Modus
8 GB eingebautes Speichermodul
WLAN Hotspot.

Technische Daten:
Auflösung (Details): 256 x 192 Pixel · Gewicht: 260 g · Produktabmessung, Breite: 61 mm · Produktabmessung, Höhe: 57 mm · Produktabmessung, Länge: 158.3 mm · Stromversorgung: Akku · Vergrößerungsfaktor (Details): 8 x digitaler Zoom · Weitere technische Daten: Thermisches Modul
Bildsensor: VOx Ungekühlte Focal Plane Arrays
Max. Auflösung: 256 × 192
Pixel Intervall: 12 μm
Antwort Wellenbereich: 8 μm bis 14 μm
NETD: Weniger als 35 mK (@ 25 °C), F# = 1,0
Objektiv (Brennweite): 9,7 mm
Sichtfeld: 18,00° × 13,55° (H × V)°
Blende: F1.0
Vergrößerung: 1 bis 8
Digitalzoom: 1×, 2×, 4×, 8×
Bildanzeige
Rahmenfrequenz: 25 Hz
Anzeige: 0,5 cm / 0,2 Zoll, LCOS, 720× 540
Paletten: Schwarz heiß, Weiß heiß, Rot heiß, Fusion
FFC (Flat Field Correction) Modus: Auto, Manuell, Externe Korrektur
Intelligente Funktion
WLAN-Hotspot: Ja
Erfassungsbereich: 458 m
Standby-Modus: Ja
System
Eingebauter Speicher: 8 GB
Video aufzeichnen: Ja
Schnappschuss erfassen: Ja
Eingebaute Speicherkapazität: 220000 Bilder
Stromversorgung
Akku-Typ: Lithium-Batterie
Anzeige der Batteriekapazität: Ja
Betriebsdauer der Batterie: 8 Stunden Dauerbetrieb bei ausgeschalteter WLAN-Hotspot-Funktion (bei 25 °C)
6 Stunden Dauerbetrieb mit eingeschalteter WLAN-Hotspot-Funktion (bei 25 °C)
Allgemein
Arbeitstemperatur: - 20 °C bis 55 °C
Strom: 5 V DC/2 A, 1,5 W, USB Typ-C Schnittstelle
Wetterschutz: IP67

Lieferumfang:
HIKMICRO BUDGIE BE10 in hochwertiger Packung,USB-C® Kabel,Staubfreies Tuch,Schutztasche,Handgelenkriemen,Schnellanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 158.3 x 61 x 57 mm
Produktabmessung, Höhe:
57 mm
Produktabmessung, Länge:
158.3 mm
Produktabmessung, Breite:
61 mm
Auflösung (Details):
256 x 192 Pixel
Vergrößerungsfaktor (Details):
8 x digitaler Zoom
Stromversorgung:
Akku
Gewicht:
260 g
Produkt-Art:
Wärmebildkamera
Weitere Suchbegriffe: HIKMICRO, bdbe10, BUDGIE BE10, Nachtsicht, Nachtglas
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 452,88*
€ 531,44*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 473,18*
€ 544,47*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 582,03*
€ 659,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 544,47*
€ 647,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,37*
€ 638,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,34*
€ 600,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 490,44*
€ 583,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,18*
€ 563,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.