| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2632482-BP Herst.-Nr.: GNDB4D2D EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Crouzet Halbleiterrelais GNDB4D2D 10 A 1 St.
SSR, GND Board, PCB Mounting, 4A OUT 2-60 VDC, IN 4-30 VDC, DC Switching
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Print,Löten · Last-Strom (max.): 10 A · Produktabmessung, Breite: 10.20 mm · Produktabmessung, Höhe: 25.40 mm · Produktabmessung, Länge: 43.20 mm · Steuerspannung (max.): 30 V/DC · Steuerspannung (min.): 4 V/DC
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Höhe: | 25.40 mm | Produktabmessung, Länge: | 43.20 mm | Produktabmessung, Breite: | 10.20 mm | Steuerspannungs-Bereich: | 4 - 30 V/DC | Marke: | Crouzet | Anschluss (Bauelemente): | Print | Löten | Typ (Hersteller-Typ): | GNDB4D2D | Steuerspannung (max.): | 30 V/DC | Steuerspannung (min.): | 4 V/DC | Last-Strom (max.): | 10 A | Produkt-Art: | Halbleiterrelais |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Crouzet, GNDB4D2D, elektronisches relais, el relais |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,22* | € 30,50* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 21,12* | € 30,51* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 22,67* | € 31,67* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 23,17* | € 39,80* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 27,92* | € 40,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|