Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2632906-BP Herst.-Nr.: PE01001 EAN/GTIN: 6938936710158 |
| |
|
| | |
| Polymaker PE01001 PolyLite Filament ABS geruchsarm 1.75 mm 1000 g Schwarz 1 St.
Polymaker Filament PolyLite ABS 1.75mm 1kg, schwarz
Minimaler Geruch Ausgezeichnete Druckqualität Hochwertigste Rohstoffe
PolyLite™ ABS wird aus einem speziellen, massenpolymerisierten ABS-Harz hergestellt, das im Vergleich zu herkömmlichen ABS-Harzen einen erheblich geringeren Gehalt an flüchtigen Bestandteilen aufweist. Es liefert eine hervorragende Druckqualität mit minimalem Geruch beim Drucken.
Technische Daten: Beheiztes Druckbett nötig: Ja · Drucktemperatur max.: 265 °C · Drucktemperatur min.: 245 °C · Filament-Durchmesser: 1.75 mm · Filament-Farbe: Schwarz · Filament-Material: ABS · Filament-Material-Eigenschaft: geruchsarm · Gewicht: 1000 g · Weitere technische Daten: Heizbett: 90 - 100˚C
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Polymaker | Filament-Durchmesser: | 1.75 mm | Filament-Farbe: | Schwarz | Filament-Material: | ABS | Filament-Material-Eigenschaft: | geruchsarm | Beheiztes Druckbett nötig: | Ja | Drucktemperatur max.: | 265 °C | Drucktemperatur min.: | 245 °C | Gewicht: | 1000 g | Produkt-Art: | Filament |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,86* | € 33,77* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 24,28* | € 33,78* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 51,16* | € 67,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|