Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymaker PF01003 PolyLite Filament ASA UV-beständig, witterungsbeständig, hitzebeständig 1.75 mm 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2632928-BP
Hersteller:
     Polymaker
Herst.-Nr.:
     PF01003
EAN/GTIN:
     6938936709961
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
Polymaker PF01003 PolyLite Filament ASA UV-beständig,witterungsbeständig,hitzebeständig 1.75 mm 1000 g Grau 1 St.

Polymaker Filament PolyLite ASA 1.75mm 1kg, grau

Wasserbeständigkeit
Farbstabilität
Hitzeverträglichkeit
UV Beständigkeit

PolyLite™ ASA ist eine Alternative zu ABS mit verbesserter Witterungsbeständigkeit. Seine UV-Beständigkeit und seine hervorragenden mechanischen Eigenschaften machen es zur perfekten Wahl für die Anwendung im echten Leben.

Technische Daten:
Beheiztes Druckbett nötig: Ja · Drucktemperatur max.: 260 °C · Drucktemperatur min.: 240 °C · Filament-Durchmesser: 1.75 mm · Filament-Farbe: Grau · Filament-Material: ASA · Filament-Material-Eigenschaft: UV-beständig,witterungsbeständig,hitzebeständig · Gewicht: 1000 g · Weitere technische Daten: Heizbett: 75 - 95 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Polymaker
Filament-Durchmesser:
1.75 mm
Filament-Farbe:
Grau
Filament-Material:
ASA
Filament-Material-Eigenschaft:
UV-beständig | witterungsbeständig | hitzebeständig
Beheiztes Druckbett nötig:
Ja
Drucktemperatur max.:
260 °C
Drucktemperatur min.:
240 °C
Gewicht:
1000 g
Produkt-Art:
Filament
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 27,66*
€ 39,21*
Lager 102
38
Frei Haus
ab € 28,11*
€ 39,22*
8 Tage
40
€ 6,99*
ab € 60,06*
€ 79,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,07*
€ 46,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,97*
€ 43,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.