Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymaker PB01011 PolyLite Filament PETG hitzebeständig, hohe Zugfestigkeit 1.75 mm 1000 g Transparent 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2632947-BP
Hersteller:
     Polymaker
Herst.-Nr.:
     PB01011
EAN/GTIN:
     6938936710134
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Polymaker PB01011 PolyLite Filament PETG hitzebeständig,hohe Zugfestigkeit 1.75 mm 1000 g Transparent 1 St.

Polymaker Filament PolyLite PETG 1.75mm 1kg, transparent

Hohe mechanische Festigkeit
Optische Klarheit
Einfaches Drucken
Hohe Haltbarkeit oder Hitzebeständigkeit

PolyLite™ PETG ist ein kostengünstiges PETG-Filament mit ausgewogenen mechanischen Eigenschaften und einfacher Druckbarkeit. Einfach zu bedrucken wie PolyLite™ PLA bietet gleichzeitig eine um 20˚C höhere Hitzebeständigkeit und eine höhere Festigkeit.
PolyLite™ PETG ist daher ideal für funktionale Anwendungen, bei denen Haltbarkeit oder Hitzebeständigkeit gefordert ist wie zB. Beleuchtungskörper, Schwingungsteile oder funktionalere Prototypen.

Technische Daten:
Beheiztes Druckbett nötig: Ja · Drucktemperatur max.: 240 °C · Drucktemperatur min.: 230 °C · Filament-Durchmesser: 1.75 mm · Filament-Farbe: Transparent · Filament-Material: PETG · Filament-Material-Eigenschaft: hitzebeständig,hohe Zugfestigkeit · Gewicht: 1000 g · Weitere technische Daten: Heizbett: 70 - 80˚C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Polymaker
Filament-Durchmesser:
1.75 mm
Filament-Farbe:
Transparent
Filament-Material:
PETG
Filament-Material-Eigenschaft:
hitzebeständig | hohe Zugfestigkeit
Beheiztes Druckbett nötig:
Ja
Drucktemperatur max.:
240 °C
Drucktemperatur min.:
230 °C
Gewicht:
1000 g
Produkt-Art:
Filament
Weitere Suchbegriffe: Filament, petg filament 1,75mm, 3d druck materialien, 3d drucker filament 1.75mm, Polymaker, PB01011, PolyLite
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,87*
€ 33,85*
Lager 102
70
Frei Haus
ab € 24,24*
€ 33,86*
8 Tage
12
€ 6,99*
ab € 51,21*
€ 68,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.