Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymaker PC02001 Polymax Tough Filament PC (Polycarbonat) hohe Steifigkeit, hitzebeständig, schlagfes


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2632982-BP
Hersteller:
     Polymaker
Herst.-Nr.:
     PC02001
EAN/GTIN:
     6938936710554
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Polymaker PC02001 Polymax Tough Filament PC (Polycarbonat) hohe Steifigkeit,hitzebeständig,schlagfest 1.75 mm 750 g Schwarz 1 St.

Polymaker Filament PolyMax PC Tough

Hohe mechanische Festigkeit und Hitzebeständigkeit
Ausgezeichnete Schlagzähigkeit und Bruchzähigkeit

Polymaker PolyMax™ Tough PC (früher PC-Max™) ist ein fortschrittliches Filament auf Polycarbonatbasis, das speziell für den 3D-FDM / FFF-Desktop-Druck entwickelt wurde.
Neben hoher Druckqualität, hoher mechanischer Festigkeit und Hitzebeständigkeit bietet PolyMax™ PC eine ausgezeichnete Schlagzähigkeit und Bruchzähigkeit und ist damit die ideale Wahl für technische Anwendungen.

Technische Daten:
Beheiztes Druckbett nötig: Ja · Drucktemperatur max.: 270 °C · Drucktemperatur min.: 250 °C · Filament-Durchmesser: 1.75 mm · Filament-Farbe: Schwarz · Filament-Material: PC (Polycarbonat) · Filament-Material-Eigenschaft: hohe Steifigkeit,hitzebeständig,schlagfest · Gewicht: 750 g · Weitere technische Daten: Heizbett: 90 - 105 °C

Hinweis:
Beim Drucken mit PolyMax™ Tough PC wird die Verwendung eines Gehäuses empfohlen. Zum großen Teil empfiehlt es sich, einen beheizten Bauraum zu verwenden. Es wird empfohlen, das gedruckte Teil direkt nach dem Druckprozess zu tempern, um die Resteigenspannungen abzubauen. Als Druckbettbeschichtung wird BuildTak oder MAGIGOO PC empfohlen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Polymaker
Filament-Durchmesser:
1.75 mm
Filament-Farbe:
Schwarz
Filament-Material:
PC (Polycarbonat)
Filament-Material-Eigenschaft:
hohe Steifigkeit | hitzebeständig | schlagfest
Beheiztes Druckbett nötig:
Ja
Drucktemperatur max.:
270 °C
Drucktemperatur min.:
250 °C
Gewicht:
750 g
Produkt-Art:
Filament
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien, Polymaker, PC02001, Polymax Tough
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,81*
€ 50,55*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 36,85*
€ 50,57*
8 Tage
21
€ 6,99*
ab € 76,38*
€ 98,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,57*
€ 60,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,04*
€ 48,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,84*
€ 48,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.