Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymaker PB02004 PolyMAX Tough Filament PETG hohe Steifigkeit, hitzebeständig, schlagfest 2.85 mm 750


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2632989-BP
Hersteller:
     Polymaker
Herst.-Nr.:
     PB02004
EAN/GTIN:
     6938936711766
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Polymaker PB02004 PolyMAX Tough Filament PETG hohe Steifigkeit,hitzebeständig,schlagfest 2.85 mm 750 g Weiß 1 St.

Polymaker Filament PolyMAX Tough PETG

Nano-Reinforcement-Technologie
Hohe mechanische Festigkeit und Hitzebeständigkeit
Ausgezeichnete Schlagzähigkeit und Bruchzähigkeit

PolyMax™ ist eine Familie fortschrittlicher 3D-Druckfilamente, die mit der Nano-Reinforcement Technology von Polymaker hergestellt wurden, um außergewöhnliche mechanische Eigenschaften und Druckqualität zu erzielen. PolyMax™ Tough PETG bietet bessere mechanische Eigenschaften als jedes andere normale PETG und ist daher ein guter Kandidat für eine Vielzahl von Anwendungen.
Mit der Polymaker Nano-Reinforcement-Technologie erhalten Sie Filamente mit ausgezeichneten mechanischen Eigenschaften und einer hohen Druckqualitiät. Durch die Nano-Reinforcement-Technologie wird die Zähigkeit und Schlagfestigkeit des Materials erheblich verbessert.

Technische Daten:
Beheiztes Druckbett nötig: Ja · Drucktemperatur max.: 270 °C · Drucktemperatur min.: 230 °C · Filament-Durchmesser: 2.85 mm · Filament-Farbe: Weiß · Filament-Material: PETG · Filament-Material-Eigenschaft: hohe Steifigkeit,hitzebeständig,schlagfest · Gewicht: 750 g · Weitere technische Daten: Heizbett: 70 - 80 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Polymaker
Filament-Durchmesser:
2.85 mm
Filament-Farbe:
Weiß
Filament-Material:
PETG
Filament-Material-Eigenschaft:
hohe Steifigkeit | hitzebeständig | schlagfest
Beheiztes Druckbett nötig:
Ja
Drucktemperatur max.:
270 °C
Drucktemperatur min.:
230 °C
Gewicht:
750 g
Produkt-Art:
Filament
Weitere Suchbegriffe: Filament, filament petg weiss, 3d druck materialien, 3d drucker filament petg, Polymaker, PB02004, PolyMAX Tough
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 35,98*
€ 50,65*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 36,63*
€ 50,66*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 82,52*
€ 106,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.