Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CL020 Lichtbogen-Feuerzeug Strom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2633084-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     CL020
EAN/GTIN:
     4064161232973
Suchbegriffe:
CL020
Feuerzeug
Feuererzeugung
viurziuc
CL020 Lichtbogen-Feuerzeug Strom

CL020 ELEKTRONISCHES LICHTBOGEN-STABFEUERZEUG

Intelligente Energieanzeige
Windgeschützter Impulslichtbogen
Einzel-Impulslichtbogen

Heißer, geruchslos, rußfrei und funktionsfähig bei Wind und Nässe.
Das USB-Feuerzeug CL020 mit integriertem Akku erzeugt einen Hochspannungslichtbogen, der sich bestens dazu eignet z. B. Kerzen, Anzünder, Späne uvm. zu entzünden.
Es ist die optimale Alternative zu Gas- und Benzinfeuerzeugen, sowie zu Wegwerf-Gasfeuerzeugen und perfekt geeignet für Anwendungen im Haushalt, als auch bei Camping-Ausflügen oder Urlaubsreisen.

Ausstattung:
Elektrische Funktionsweise mittels Lichtbogen
Leichtbauweise
Sparsam und umweltfreundlich
USB-C® Ladeanschluss
Mit Haken zur Wandbefestigung
Aluminium Raummaterial
Mit Ein/Aus Schalter.

Technische Daten:
Betriebsstoff: Strom · Gewicht: 59 g · Herstellerfarbe: Schwarz (verchromt) · Material: Plastik · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 232 mm · Produktabmessung, Höhe: 18 mm · Produktabmessung, Tiefe: 22 mm · Regulierbare Gasflamme: Nein · Zünder (LOV): Elektroden

Lieferumfang:
Gerät,20 cm USB-C® Kabel,Anleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 232 x 18 x 22 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz (verchromt)
Produktabmessung, Tiefe:
22 mm
Produktabmessung, Höhe:
18 mm
Produktabmessung, Breite:
232 mm
Zünder (LOV):
Elektroden
Material:
Plastik
Betriebsstoff:
Strom
Regulierbare Gasflamme:
Nein
Gewicht:
59 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Lichtbogen-Feuerzeug
Weitere Suchbegriffe: Feuer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
386
Frei Haus
ab € 9,45*
€ 14,58*
€ 4,00*
ab € 9,88*
€ 14,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.