Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HY6008 Lichtbogen-Feuerzeug Strom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2633085-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     HY6008
EAN/GTIN:
     4064161232980
Suchbegriffe:
HY6008
Feuerzeug
Feuererzeugung
viurziuc
HY6008 Lichtbogen-Feuerzeug Strom

HY6008 ELEKTRONISCHES LICHTBOGEN-FEUERZEUG

Intelligente Energieanzeige
Windgeschützter Impulslichtbogen
Doppelimpuls-Lichtbogen

Heißer, geruchslos, rußfrei und funktionsfähig bei Wind und Nässe.
Das USB-Feuerzeug HY6008 mit integriertem Akku erzeugt einen Hochspannungslichtbogen, der sich bestens dazu eignet z. B. Kerzen, Anzünder, Späne uvm. zu entzünden.
Es ist die optimale Alternative zu Gas- und Benzinfeuerzeugen, sowie zu Wegwerf-Gasfeuerzeugen und perfekt geeignet für Anwendungen im Haushalt, als auch bei Camping-Ausflügen oder Urlaubsreisen.

Ausstattung:
Kompakte Größe und Leichtbauweise
Sparsam und umweltfreundlich
Elektrische Funktionsweise mittels Lichtbogen
USB-C® Ladeanschluss
Induktiver EIN/AUS Schalter
Galvanisch aufgebrachte verblüffende Farben
Zinklegiertes Material.

Technische Daten:
Betriebsstoff: Strom · Gewicht: 77 g · Herstellerfarbe: Schwarz (glänzend) · Material: Zink · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Höhe: 12.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 73 mm · Regulierbare Gasflamme: Nein · Zünder (LOV): Elektroden

Lieferumfang:
Gerät,20 cm USB-C® Kabel,Anleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 36 x 12.5 x 73 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz (glänzend)
Produktabmessung, Tiefe:
73 mm
Produktabmessung, Höhe:
12.5 mm
Produktabmessung, Breite:
36 mm
Zünder (LOV):
Elektroden
Material:
Zink
Betriebsstoff:
Strom
Regulierbare Gasflamme:
Nein
Gewicht:
77 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Lichtbogen-Feuerzeug
Weitere Suchbegriffe: Feuer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
72
Frei Haus
ab € 13,42*
€ 20,50*
€ 4,00*
ab € 14,04*
€ 20,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.