Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger Industrial 030955E Anwärmbrenner 1060 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2633103-BP
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     030955E
EAN/GTIN:
     4004625309551
Suchbegriffe:
Anwärmbrenner
Anwärmbrennergarnitur
Aufschweißbrenner
anwärmbrenner rothenberger
Rothenberger Industrial 030955E Anwärmbrenner 1060 °C

ROMAXI Anwärmbrennerset mit Piezo

Niedriger Gasverbrauch durch exakte Brennereinstellung
Piezo Zündung

Niedriger Gasverbrauch durch exakte Brennereinstellung; Piezo Zündung

Ausstattung:
Einsatzbereiche
Flämmen von Bitumenbahnen
Aufwärmen
Abflammen
Verschweißen von Folien
Teerarbeiten
Dachisolierungen
Dachisolierungen
Beton- und Mauerwerkstrocknung
Biologische Unkrautvertilgung und Moosbeseitigung

Technische Daten:
Betriebsdruck (max.): 4 bar · Flammen-/Arbeits-Temperatur: 1060 °C · Verbrauch (kg/h): 8 kg/h · Weitere technische Daten: Kurze Brennerbiegung mit 57 mm
60 cm langes Brennerrohr, 35° gebogen

Lieferumfang:
1x ROTHENBERGER Industrial Hochleistungsbrenner – oberflächenveredelt & randverstärkt mit Flammenstabilisator,1x Propangasschlauch – 5,0 m, G 2 x 3/8“ L,1x Griffstück mit Dreiwegeventil und fixierter Pilotflamme,1x 60 cm Brennerrohr mit Brennerstütze

Weitere Informationen:
Verbrauch (kg/h):
8 kg/h
Marke:
Rothenberger Industrial
Betriebsdruck (max.):
4 bar
Flammen-/Arbeits-Temperatur:
1060 °C
Produkt-Art:
Anwärmbrenner
Weitere Suchbegriffe: anwärmbrenner, Rothenberger Industrial, 030955E, gasbrenner, gaslötbrenner
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 49,73*
€ 76,41*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 58,20*
€ 76,42*
7 Tage
19
Frei Haus
ab € 100,19*
€ 123,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,42*
€ 90,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,97*
€ 89,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,78*
€ 85,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,20*
€ 69,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rothenberger
1500003637
ab € 14,78*
Sonstiges
Rothenberger
1500003369
ab € 20,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.