Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Q2 Power 165444 Reiseadapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2633287-BP
Hersteller:
     Q2 Power
Herst.-Nr.:
     165444
EAN/GTIN:
     7640166325437
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Q2 Power 165444 Reiseadapter

Q2 Power Welt Adapter UK - USB

Q2 Power Welt Adapter UK - USB / Steckertyp: UK / Steckdosentyp: AUS, I, UK, CH, USA, Europa Typ26 / Spannung: 250V / Strom: 7A / USB output: 5V / 2.4A

Technische Daten:
Betriebsspannung (Details): 230 V · Nennstrom (max.) (Details): 7 A · Netzsteckdosen-Typ am Reiseziel: A,B,D,E,G,I,J,USB · Netzstecker-Typ am Gerät: G · Passend für: Geräte aus folgenden Ländern: Australien,Indien,Schweiz,Grossbritannien,USA,Europa · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 71 mm · Reiseziele - Land: Australien,Indien,Schweiz,Grossbritannien,USA,Europa · USB-Anschluss: Ja · Weitere technische Daten: Polzahl: L+N+PE (3-polig)
Farbe: Anthrazit

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 71 x 65 x 60 mm
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
71 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Marke:
Q2 Power
Netzstecker-Typ am Gerät:
G
Netzsteckdosen-Typ am Reiseziel:
A | B | D | E | G | I | J | USB
Nennstrom (max.) (Details):
7 A
Betriebsspannung (Details):
230 V
Passend für: Geräte aus folgenden Ländern:
Australien | Indien | Schweiz | Grossbritannien | USA | Europa
Passend für Geräte aus folgenden Ländern:
Australien|ツ| Europa|ツ| Grossbritannien|ツ| Indien|ツ| Schweiz|ツ| USA
Reiseziele - Land:
Australien | Indien | Schweiz | Grossbritannien | USA | Europa
Reiseziel - Land:
Australien|ツ| Europa|ツ| Grossbritannien|ツ| Indien|ツ| Schweiz|ツ| USA
USB-Anschluss:
Ja
Produkt-Art:
Reiseadapter
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, reiseadapter q2 power universal, netzadapter, universal netzadapter, Q2 Power, 165444, Weltreisestecker, Adapterstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,08*
€ 24,47*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 16,94*
€ 24,48*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 38,39*
€ 50,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.