Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Märklin 39790 H0 Dampflok BR 78 der DB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2635728-BP
Hersteller:
     Märklin
Herst.-Nr.:
     39790
EAN/GTIN:
     4001883397900
Suchbegriffe:
Dampflok H0
Dampflokomotive H0
Personenwagen H0
Personenwagen Z
Märklin 39790 H0 Dampflok BR 78 der DB

H0 Dampflok BR 78 der DB

Zweilicht-Spitzensignal
Führerhaus Tonnendach
Turbodynamo links
Rauchkammertür ohne Zentralverschluss mit Nummernschild mittig
Kohlekasten mit hohem Aufbau
Viele angesetzte Details
Führerstandsbeleuchtung zusätzlich digital schaltbar
Schlusslichter separat digital schaltbar
Eingerichtet für Rauchsatz 72270
Mit Digital-Decoder mfx+ und vielfältigen Betriebs- und Geräuschfunktionen.
Pufferhöhe nach NEM

Jede 78er ist irgendwie anders Ab 1912 entstand mit der T 18 in ihrer symmetrischen Bauausführung mit drei gekuppelten Radsätzen, zwei Drehgestellen, großen Vorratsbehältern und einer Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h in beiden Fahrtrichtungen eine der erfolgreichsten deutschen Tenderloks. Die als Märklin-Vorbild dienende 78 054 gehörte zu den ersten Lieferungen der T 18. Sie entstand 1916 wie fast alle Maschinen bei den Stettiner Vulcan-Werken und behielt bis zu ihrer Ausmusterung das preußische Runddach des Führerhauses. Im Rahmen einer späteren Hauptuntersuchung gelangte jedoch ein neuerer Kessel mit drei Kesselaufbauten zum Einbau und so veränderte sich bei der 78 054 wie bei vielen anderen Schwesterloks ihr ursprüngliches Erscheinungsbild.Die 78 054 nahm als T 18 8411 Erf ihren Dienst in der Direktion Erfurt beim Bw Naumburg auf, dem sie bis 1926/27 treu blieb. Dann verschlug es sie zur Direktion Hamburg, zunächst zum Bw Hamburg-Altona und spätestens 1936 zum Bw Hamburg Berl. Letzter Direktionswechsel erfolgte im März 1948 nach Hannover. Dort stand sie beim Bw Hannover Hgbf bis 1963 im Einsatz, dann wechselt sie noch kurz zum Bw Hildesheim. Doch schon bald erfolgte dort ihre z-Stellung und ihre Ausmusterung kurz darauf am 1. Juli 1964.

Vorbild: Tenderdampflokomotive BR 78 (ehemalige preußische T18) der Deutschen Bundesbahn (DB). Ausführung mit drei Kesselaufbauten (D-D-S), Sandkasten eckig. Zweilicht-Spitzensignal, Führerhaus mit Tonnendach, Wasserkästen genietet, Turbodynamo links, Rauchkammertür ohne Zentralverschluss mit Nummernschild mittig, Kohlekasten mit hohem Aufbau. Betriebsnummer 78 054. Beheimatung in Hannover. Betriebszustand um 1956.

Modell: Mit Digital-Decoder mfx+ und umfangreichen Geräuschfunktionen. Geregelter Hochleistungsantrieb mit Schwungmasse im Kessel. 3 Achsen angetrieben. Haftreifen. Lokomotive weitgehend aus Metall. Eingerichtet für Rauchsatz 72270. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Zweilicht-Spitzensignal und Rauchsatzkontakt konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Zwei rote Schlusslichter separat digital schaltbar. Zusätzlich ist die Führerstandsbeleuchtung digital schaltbar. Beleuchtung mit wartungsfreien warmweißen und roten Leuchtdioden (LED). Zahlreiche angesetzte Griffstangen und Leitungen aus Metall. Befahrbarer Mindestradius 360 mm. Kolbenstangenschutzrohre und Bremsschläuche liegen bei. Länge über Puffer ca. 17 cm. Dieses Modell finden Sie in Gleichstromausführung im Trix H0-Sortiment unter der Artikelnummer 22991. Passende Personenwagen finden Sie im Märklin H0-Sortiment unter der Artikelnummer 42046.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (Fahrgestell): Fahrgestell + Aufbau aus Metall · Bahngesellschaft: DB · Bauart (Modellbahn): Dampflok · Baugröße: H0 · Epoche: III · Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse · LüP / LüK: 170 mm · Spitzensignal: Zweilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig,Zwei rote Schlusslichter · Strom-System: Digital AC Sound

Weitere Informationen:
Marke:
Märklin
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Ausführung (Fahrgestell):
Fahrgestell + Aufbau aus Metall
Bahngesellschaft:
DB
Spitzensignal:
Zweilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig | Zwei rote Schlusslichter
Bauart (Modellbahn):
Dampflok
LüP / LüK:
170 mm
Herst.-Teilenr.:
39790
Epoche:
III
Strom-System:
Digital AC Sound
Baugröße:
H0
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: dampflok h0 märklin, dampflok h0, Märklin, 39790
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 307,54*
€ 445,36*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 393,85*
€ 445,37*
Frei Haus
ab € 403,27*
€ 454,99*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 569,90*
€ 637,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,37*
€ 529,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 443,97*
€ 528,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,04*
€ 512,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,44*
€ 489,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,85*
€ 468,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.