Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MiniTrix 16431 N E-Lok BR 143 der DB AG, MHI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2635754-BP
Hersteller:
     Trix
Herst.-Nr.:
     16431
EAN/GTIN:
     4028106164316
Suchbegriffe:
E-Lok N
Elektrolok N
Elektrolokomotive N
e lok n
MiniTrix 16431 N E-Lok BR 143 der DB AG, MHI

N E-Lok BR 143 der DB AG, MHI

Einmalige Serie der Märklin Händler Initiative (MHI)
Neukonstruktion
Viele Soundfunktionen
Beleuchtung mit warmweißen LEDs
Führerstandsbeleuchtung
Spitzensignal wahlweise abschaltbar

Vorbild: Elektrolokomotive 143 007-3 der Deutschen Bahn AG (DB AG). Achsfolge Bo'Bo', Baujahr ab 1984. Betriebszustand ab 1994.Einsatz: Güter- und Personenzüge.

Ausstattung:
Gehäuse und Träger aus Zinkdruckguss. Eingebauter Digital-Decoder und Geräuschgenerator zum Betrieb mit mfx und DCC. Motor mit Schwungmasse, 4 Achsen angetrieben, Haftreifen. Stirnbeleuchtung und Schlusslichter mit der Fahrtrichtung wechselnd, warmweißen Leuchtdioden, Führerstandsbeleuchtung, digital schaltbar. Kinematik für Kurzkupplung. Fahrtrichtungsabhängig wechselndes Spitzensignal analog in Betrieb. Angesetzte Griffstangen. Länge über Puffer 104 mm. Einmalige Serie. Zu dieser Lokomotive passende Personenwagen sind unter den Artikelnummern 18263 und 18449 erhältlich.

Technische Daten:
Altersklasse: ab 15 Jahre · Ausführung (Fahrgestell): Fahrgestell + Aufbau aus Metall · Bahngesellschaft: DB AG · Bauart (Modellbahn): Elektrolok · Baugröße: N · Epoche: V · Kupplung: NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse · LüP / LüK: 104 mm · Spitzensignal: Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter · Strom-System: Digital DC Sound

Weitere Informationen:
Marke:
MiniTrix
Kupplung:
NEM-Schacht mit Kurzkupplungskulisse
Ausführung (Fahrgestell):
Fahrgestell + Aufbau aus Metall
Bahngesellschaft:
DB AG
Spitzensignal:
Dreilicht Spitzensignal Fahrtrichtungsabhängig zwei rote Schlusslichter
Bauart (Modellbahn):
Elektrolok
LüP / LüK:
104 mm
Herst.-Teilenr.:
16431
Epoche:
V
Strom-System:
Digital DC Sound
Baugröße:
N
Altersklasse:
ab 15 Jahre
Weitere Suchbegriffe: MiniTrix, 16431
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 268,43*
€ 316,57*
Frei Haus
ab € 246,77*
€ 316,57*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 316,57*
€ 376,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,58*
€ 374,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,21*
€ 371,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,99*
€ 356,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,43*
€ 319,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Trix
18263
ab € 182,17*
Sonstiges
Trix
18449
ab € 39,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.