Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FFKB-am Eltako Tür-, Fensterkontakt Reichweite max. (im Freifeld) 30 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2636194-BP
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     30000425
EAN/GTIN:
     4010312323663
Suchbegriffe:
Fensterkontakt
Fenstersender
Installationsschaltuhr
Unterputzschaltuhr
FFKB-am Eltako Tür-, Fensterkontakt Reichweite max. (im Freifeld) 30 m

Funk-Fenster-Türkontakt mit Batterie anthrazit matt

Funk-Fenster-Türkontakt anthrazit matt, 75x25x12mm, mit Batterie (Lebensdauer 7 Jahre). Magnet reinweiß 37x10x6mm. Smart Home Sensor. Beim Schließen und Öffnen wird jeweils zweimal kurz hintereinander das betreffende Telegramm gesendet. Zyklisch ca. alle 8 Minuten wird das aktuelle Statustelegramm gesendet. Befestigung durch Kleben. Der Funksensor kann in nachstehende Aktoren und in die Gebäudefunk-Visualisierungs- und Steuerungs-Software eingelernt werden: F2L14, F4HK14, FGM, FHK14, FHK61, FMZ14, FMZ61, FSB14, FSB61, FSB71, FSG14, FSR14, FSR61, FSR71, FTN14, FTN61, FUD14, FUD71, FUTH, FZK14, FZK61.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff · Frequenz (LOV): 868 MHz · Reichweite max. (im Freifeld): 30 m · Schutzart: IP30 · Serie (Haustechnik): Eltako · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben

Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Eltako
Schutzart:
IP30
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Serie (Haustechnik):
Eltako
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich|ツ| Optional für Fernzugriff
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Reichweite max. (im Freifeld):
30 m
Frequenz (LOV):
868 MHz
ETIM FeatureGroupID:
EC001358
Produkt-Art:
Tür-|ツ| Fensterkontakt
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 44,82*
€ 58,81*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 44,79*
€ 58,94*
Frei Haus
ab € 46,32*
€ 60,60*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 47,12*
€ 61,70*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 60,37*
€ 78,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,76*
€ 93,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,11*
€ 92,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,00*
€ 85,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 67,48*
€ 80,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 67,13*
€ 79,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.