Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2636349-BP Herst.-Nr.: 30000016 EAN/GTIN: 4010312907030 |
| |
|
| | |
| FTVW Eltako Funktaster-Verschlüsselungswippe
Funktaster-Verschlüsselungswippe
Mit der Funktaster-Verschlüsselungswippe FTVW kann bei den Eltako-Funktastern, Funk-Handsendern und Funk-Fernbedienungen mit den batterie- und leitungslosen EnOcean-Funkmodulen die Verschlüsselung aktiviert und deaktiviert werden. Dazu müssen zuerst die Wippen abgezogen werden. Bei den Funk-Minihandsendern FMH8 müssen die Funkmodule entnommen und auf eine ebene Unterlage gelegt werden. Verschlüsselung aktivieren: Die Beschriftung Verschlüsselung an (encryption ON) der FTVW befindet sich dabei auf der Oberseite. Die Verschlüsselungswippe auf das Funkmodul drücken und die Wippe 2-mal betätigen. Verschlüsselung deaktivieren: Die Beschriftung Verschlüsselung aus (encryption OFF) der FTVW befindet sich dabei auf der Oberseite. Die Verschlüsselungswippe auf das Funkmodul drücken und die Wippe 1-mal betätigen. Das Einlernen verschlüsselbarer EnOcean-Funkmodule ist in den Bedienungsanleitungen der verschlüsselbaren Aktoren beschrieben. Diese sind mit dem Piktogramm für Verschlüsselter Funk gekennzeichnet.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff · Serie (Haustechnik): Eltako · Weitere technische Daten: Ausführung der Oberfläche: matt · Farbe: Weiß
Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Eltako | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Serie (Haustechnik): | Eltako | Basisstation (Smart Home): | Nicht Erforderlich|ツ| Optional für Fernzugriff | ETIM FeatureGroupID: | EC002253 | Produkt-Art: | Funktaster-Verschlüsselungswippe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eltako, 30000016, FTVW |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 1,30* | € 1,98* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,32* | € 2,00* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,32* | € 2,01* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1,38* | € 2,10* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 1,71* | € 2,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|