Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUD62NPN-IP/110-240V Eltako Dimmaktor Unterputz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2637115-BP
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     30062002
EAN/GTIN:
     4010312324691
Suchbegriffe:
Dimmaktor
Dimmer
Funkaktor
Lichtmanagement
EUD62NPN-IP/110-240V Eltako Dimmaktor Unterputz

Universal-Dimmaktor IP

Universal-Dimmaktor. Mit Power MOSFET. Dimmbare 230V-LED-Lampen in der Betriebsart Phasenabschnitt bis 300W, bzw. in der Betriebsart Phasenanschnitt bis 100W, abhängig von den Lüftungsverhältnissen. 230V-Glüh- und Halogen-Lampen bis 300W, abhängig von den Lüftungsverhältnissen. Mit Kinderzimmer- und Schlummerschaltung. Keine Mindestlast. Stand-by-Verlust nur 0,9 Watt. Für Einbaumontage. 49x51mm, 20mm tief. Die Anschlussklemmen sind Steckklemmen für Leiterquerschnitte von 0,2mm² bis 2,5mm². Schaltung im Nulldurchgang mit Soft-Ein und Soft-Aus zur Lampenschonung. Versorgungs-, Schalt- und Steuerspannung örtlich 110-240V. Die eingestellte Helligkeitsstufe bleibt beim Ausschalten gespeichert (Memory). Beim Ausfall der Versorgungsspannung wird definiert ausgeschaltet. Automatische elektronische Überlast­sicherung und Übertemperatur-Abschaltung. Mit Steuereingang für einen eventuell davor montierten konventionellen Netzspannungs-Steuertaster. Ein Glimmlampenstrom ist nicht zugelassen. Dieser Aktor ist Apple-zertifiziert und kann daher in Apple HomeKit eingelernt werden.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Basisstation (Smart Home): Nicht Erforderlich, Optional für Fernzugriff · Montageart: Unterputz · Serie (Haustechnik): Eltako · Weitere technische Daten: Ausführung der Oberfläche: matt · Farbe: blau

Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Eltako
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Serie (Haustechnik):
Eltako
Basisstation (Smart Home):
Nicht Erforderlich|ツ| Optional für Fernzugriff
Montageart:
Unterputz
ETIM FeatureGroupID:
EC000436
Produkt-Art:
Dimmaktor
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 48,47*
€ 62,47*
€ 5,00*
ab € 48,70*
€ 63,03*
Frei Haus
ab € 50,23*
€ 64,92*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,97*
€ 66,57*
Lager 102
19
Frei Haus
ab € 58,09*
€ 72,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,94*
€ 85,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,10*
€ 76,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.