Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gloria KO2D Kohlenmonoxid-Melder batteriebetrieben detektiert Kohlenmonoxid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2637483-BP
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     002518.0571
EAN/GTIN:
     4006325264383
Suchbegriffe:
CO-Melder
Kohlenmonoxidmelder
co melder
Gloria KO2D Kohlenmonoxid-Melder batteriebetrieben detektiert Kohlenmonoxid

GLORIA CO-Melder KO2D

CO-Melder mit 10 Jahren Garantie auf Funktion,
Material und Verarbeitung (ausgenommen Batterien) · Mit Display · Mit Spitzenwertspeicher · Mit drei LED Anzeigen · Für Wohnungen und Freizeitfahrzeuge geeignet

Der CO-Melder GLORIA KO2D wird mit 2 AA-Batterien (im Lieferumfang enthalten) betrieben und verfügt über eine Digitalanzeige sowie über eine Test und Reset-Funktion.
Der Melder wurde entwickelt, um Kohlenmonoxid aus jeder Verbrennungsquelle in einer Wohnumgebung zu erkennen. Er wird nicht nur für den Einsatz in Wohnungen empfohlen, sondern ist auch für den Einsatz in Wohnwagen, Wohnmobilen und Booten zugelassen.

Technische Daten:
Gewicht: 250 g · Produktabmessung, Breite: 118 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Tiefe: 40 mm · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Weitere technische Daten: Betriebstemperatur: -10 - 45 °C · detektiert: Kohlenmonoxid

Lieferumfang:
Befestigungsmaterial · 2 x AA-Batterien · Bedienungsanleitung

Hinweis:
Es wird empfohlen, den Melder 10 Jahre nach dem Installationsdatum zu ersetzen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 118 x 70 x 40 mm
detektiert:
Kohlenmonoxid
Produktabmessung, Tiefe:
40 mm
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
118 mm
Marke:
Gloria
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Gewicht:
250 g
Produkt-Art:
Kohlenmonoxid-Melder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Gloria, 002518.0571, KO2D, CO Melder
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 15,57*
€ 24,59*
Lager 102
38
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,02*
€ 24,60*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 22,71*
€ 30,68*
8 Tage
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 26,02*
€ 34,97*
45 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 8,50*
ab € 32,71*
€ 43,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.