Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2637792-BP Herst.-Nr.: 12377 EAN/GTIN: 4250234523776 |
| |
|
| | |
| Walimex Gewindesortiment Außengewinde=3/8" Innengewinde 1/4"
walimex Gewindeadapter 1/4 Zoll auf 3/8 Zoll
Gewindeadapter zum ein- und aufschrauben, reduziert von 3/8 Zoll (MF) Gewinde auf 1/4 Zoll (KB) Zum Beispiel zum Befestigen von älteren Kameras mit 3/8 Zoll Gewinde an neueren Stativen mit 1/4 Zoll Schraube Adapter ohne Krempe, verschwindet komplett im Gewinde Breiter Schlitz, kann mit Münze oder Schraubenzieher geschraubt werden 2er-Set
Ein Must-Have für praktisch alle Fotografen! Liebhaber älterer Kameras kennen das Problem: Früher trugen die Kameras ein 3/8-Zoll-Gewinde, die Stative die passende Schraube. Heute hat sich überall das 1/4-Zoll Gewinde durchgesetzt. Kurz: Das alte analoge Schätzchen lässt sich nicht mehr auf das neue Stativ schrauben. Mit diesem Gewindeadapter ist es möglich, Kameras, die mit einem 3/8 Zoll Gewinde ausgestattet sind, auf einem Stativ mit einer 1/4 Zoll Schraube zu befestigen. Der Gewindeadapter ist aus hochfestem Edelstahl gefertigt und hochwertig verarbeitet. Einfach in das 3/8-Zoll-Gewinde Ihrer Kamera oder jedes anderen Equipments einschrauben, und schon können Sie dieses Gewinde auf beliebige 1/4-Zoll-Schrauben aufschrauben.
Egal ob Sie einen abgenutzten oder verloren gegangene Adapter an Ihrem Equipment ersetzen möchten oder die Sicherheit und Qualität eines hochwertig und passgenau gefertigten Adapters genießen wollen – dieser Gewindeadapter ist ein unverzichtbares Basic beim Fotozubehör!
Ausstattung: Diese Adapter eignet sich unter anderem für:
Kameras Kugelköpfe und Neiger Balgengeräte Spektive und Fernrohre Blitze und Blitzsysteme Schnellwechselhalterungen und anderes mit 3/8 Zoll Gewindebohrung
Technische Daten: Außengewinde: 3/8" · Innengewinde: 1/4"
Lieferumfang: 2x Walimex pro Gewindeadapter 1/4 auf 3/8 Zoll
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 2 St. | Marke: | Walimex | Außengewinde: | 3/8" | Innengewinde: | 1/4" | Produkt-Art: | Gewindesortiment |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 3,10* | € 4,58* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,22* | € 6,40* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 16,79* | € 22,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|