Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS LED bedrahtet Warmweiß Rund 5 mm 1560 mcd 30 ° 1 mA 2.8 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2637933-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-10551732
EAN/GTIN:
     4064161238418
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet tru components
led bedrahtet
led bedrahtet 3500k
TRU COMPONENTS LED bedrahtet Warmweiß Rund 5 mm 1560 mcd 30 ° 1 mA 2.8 V

5 mm Low-Current-LED Warmweiß

Hintergrundbeleuchtung
Kommunikationsgeräte
Energiesparende DC-Schaltungen
Allgemeine Beleuchtungszwecke

Ausstattung:
Leuchtstarke LEDs
Geringer Energieverbrauch
UV-resistentes Kunstharz
Spezifiziert für 1 F = 1 mA
Glasklare Ausführung

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 30 ° · Ausführung (LEDs): Klar · Durchlassspannung U(F): 2.8 V · Durchlassstrom I(F): 1 mA · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Herstellerfarbe: Warmweiß · Lichtstärke I(V): 1560 mcd · Linsentyp (Details): Rund · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -30 °C

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Warmweiß
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
weiß
Gehäuseart (LEDs):
5 mm
Linsentyp (Details):
Rund
Ausführung (LEDs):
Klar
Durchlassstrom I(F):
1 mA
Durchlassspannung U(F):
2.8 V
Lichtstärke I(V):
1560 mcd
Abstrahlwinkel:
30 °
Temperatur (max.):
85 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
LED bedrahtet
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-10551732, LED, beleuchtungs-LED, Beleuchtungs-Diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1242
3
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 1,24*
5
€ 4,00*
ab € 0,71*
€ 1,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 9 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.