Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jauch Quartz ER 14505J-T Spezial-Batterie Mignon (AA) U-Lötfahne Lithium 3.6 V 2600 mAh 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2638163-BP
Hersteller:
     Jauch Quartz
Herst.-Nr.:
     251434
EAN/GTIN:
     4260079081072
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Jauch Quartz ER 14505J-T Spezial-Batterie Mignon (AA) U-Lötfahne Lithium 3.6 V 2600 mAh 1 St.

Lithium-Thionylchlorid-Batterie ER AA / ER 14505J-T

U-Lötfahne
Hohe Energiedichte
Minimale Selbstentladung
Hoher Temperaturbereich

Lithium-Thionylchlorid-Batterien sind in vielen unterschiedlichen Größen und Bauformen erhältlich und somit flexibel einsetzbar. Sie kommen in zahlreichen Anwendungen zum Einsatz und zeichnen sich durch ihre hohe Energiedichte aus. Diese liegt höher als bei allen anderen Primärzellen, wodurch sich Lithium-Thionylchlorid-Batterien besonders für Anwendungen eignen, die über einen langen Zeitraum hinweg einen niedrigen Strombedarf haben. In typischen Applikationen wie Zeitschaltuhren, Schließzylindern, Heizkosten-/Warmwasserzählern, Mautsystemen, etc. können Lithium-Thionylchlorid-Batterien über Monate und Jahre eingesetzt werden, ohne dass sie ausgetauscht werden müssen.

Die Langlebigkeit der Lithium-Thionylchlorid-Batterien zeigt sich nicht nur im Einsatz, sondern auch bei der Lagerung. Aufgrund ihrer äußerst geringen Selbstentladerate von gerade einmal 1% pro Jahr, können Batterien dieser Technologie über einen längeren Zeitraum hinweg gelagert werden.

Die Lithium-Thionylchlorid-Batterie (LiSOCl2) ist eine nicht wiederaufladbare Batterie mit Lithium als Anode und einer Graphitelektrode als Kathode. Das Thionylchlorid wird kathodisch reduziert und dient gleichzeitig als Lösungsmittel und als Elektrolyt.

Mit 3,6 Volt liegt die Zellspannung von Lithium-Thionylchlorid-Batterien deutlich über dem Spannungsniveau anderer Primärbatterie-Typen. Dieses Spannungslevel wird nahezu über die gesamte Entladedauer der Batterie konstant gehalten. Doch nicht nur dadurch sticht die LiSOCl2-Zellchemie aus der Reihe der nicht wiederaufladbaren Zellen heraus. Auch bei der Energiedichte ist sie mit bis zu 710 Wh/kg allen anderen Primärzellen überlegen.

Lithium-Thionylchlorid-Zellen der Marke Jauch sind in zylindrischer Bauform in den Größen 1/2AA bis D erhältlich und können in einem weiten Temperaturbereich von -60°C bis +85°C eingesetzt werden. Selbst bei sehr niedrigen Temperaturen weisen die Zellen eine gute Leistung und eine konstant hohe Spannung auf. Die Kapazitäten der Zellen reichen von 1.2 Ah bis 19 Ah.

Wie alle Lithium-Batterien sind auch Lithium-Thionylchlorid-Zellen und -Batterien als Gefahrgut eingestuft. Bei der Lagerung und dem Handling von LiSOCl2-Zellen und -Batterien ist somit besondere Vorsicht gefragt. Beim Transport per Straße, Schiene oder Luft sind zudem hohe gesetzliche Anforderungen zu erfüllen.

Selbstverständlich entsprechen Lithium-Thionylchlorid-Batterien von Jauch allen erforderlichen Richtlinien und erfüllen die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Sie sind außerdem konform mit der europäischen REACH-Verordnung und der IEC60086-4 sowie zertifiziert nach UL1642.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Spezialgröße Batterien · Batterie-, Akku- Technologie: Lithium · Batterie-, Akku-Größe: Mignon (AA) · Gewicht: 19 g · Kapazität (mAh, Ah): 2600 mAh · Produktabmessung, Höhe: 50.5 mm · Produktabmessung, Ø: 14.5 mm · Spannung: 3.6 V · Spezialakku-Besonderheiten: U-Lötfahne · Weitere technische Daten: Temperaturbereich -55 bis +85 °C · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Mignon (AA)
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Spezialgröße Batterien
Batterie-, Akku- Technologie:
Lithium
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 14.5 mm x 50.5 mm
Kapazität (mAh, Ah):
2600 mAh
Produktabmessung, Ø:
14.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
50.5 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Lithium
Marke:
Jauch Quartz
Spezialakku-Besonderheiten:
U-Lötfahne
Typ (Hersteller-Typ):
ER 14505J-T
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
3.6 V
Gewicht:
19 g
Produkt-Art:
Spezial-Batterie
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
121
Frei Haus
ab € 5,06*
€ 8,11*
€ 4,00*
ab € 5,21*
€ 8,11*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.