Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heitronic Quadrula 501329 Wandleuchte, Deckenleuchte 10 W LED Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2638196-BP
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     501329
EAN/GTIN:
     4002940021097
Suchbegriffe:
Heitronic
501329
Quadrula
Wandlampe
Heitronic Quadrula 501329 Wandleuchte,Deckenleuchte 10 W LED Anthrazit

LED Wand- und Deckenleuchte QUADRULA anthrazit

Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet
Quadratischer Lichtaustritt, satinierte Abdeckung aus Kunststoff (PC)
Mit integriertem LED-Modul, max. 10W, warmweiß

Durch das zeitlose Design bietet die Wandleuchte ein stets aktuelles und modernes Design. Der anthrazitfarbene Basiskörper fasst den klaren, satanierten Formkörper zum einheitlichen Ensemble. Die hochwertige Aluminium-Druckguss-Konstruktion gewährleistet eine lange Lebensdauer.

Ausstattung:
Integrierter Konverter
sanfte, blendfreie Beleuchtung durch großflächige, nach unten gerichtete Abstrahlung
die hohe Schutzart(IP65) gestattet die Anwendung sowohl in Innenräumen als auch im Außenbereich

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 1 · Bauform (Leuchten): Quadratisch · Betriebsspannung: 230 V · Gewicht: 900 g · Herstellerfarbe: Anthrazit · Leistung: 10 W · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel enthalten: Ja · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom Gesamt: 630 lm · Material: Aluminium Druckguss,PC · Produktabmessung, Breite: 152 mm · Produktabmessung, Höhe: 88 mm · Produktabmessung, Länge: 152 mm · Raum (Lampen): Haus/Garage · Schutzart: IP65 · Schutzklasse: I · Stil (Lampen): Modern/Design

Lieferumfang:
LED Wand- und Deckenleuchte QUADRULA,Anleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 152 x 152 x 88 mm
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Produktabmessung, Höhe:
88 mm
Produktabmessung, Länge:
152 mm
Produktabmessung, Breite:
152 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichtstrom (Leuchtmittel):
630 lm
Leistung (Leuchmittel):
10 W
Marke:
Heitronic
Anzahl Leuchtmittel:
1
Schutzart:
IP65
Leuchtmittel-Typ:
LED
Bauform (Leuchten):
Quadratisch
Leuchtfarben:
Warmweiß
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Material:
Aluminium Druckguss | PC
Raum (Lampen):
Haus/Garage
Stil (Lampen):
Modern/Design
Lichtstrom Gesamt:
630 lm
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
10 W
Lichtfarbe:
3000 K
Schutzklasse:
I
Gewicht:
900 g
Produkt-Art:
Wandleuchte
Weitere Suchbegriffe: Wandlicht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,94*
€ 63,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,17*
€ 56,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,25*
€ 53,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.