Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy Wechselrichter Wechselrichter Victron Phoenix 48/500 VE.direct Schuko 500 W 48 V - 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-Phoenix-Inverter-VE.Direct-250VA-1200VA-DE.pdf
https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-Phoenix-Inverter-VE.Direct-250VA-1200VA-DE.pdf
Artikel-Nr.:
     102-2645177-BP
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     PIN481501200
EAN/GTIN:
     8719076056836
Suchbegriffe:
KFZ Wechselrichter
Wechselrichter KFZ
Inverter
Wechselrichter
Victron Energy Wechselrichter Wechselrichter Victron Phoenix 48/500 VE.direct Schuko 500 W 48 V - 230 V

Wechselrichter Victron Phoenix 48/500 VE.direct Schuko

Der VE.Direct-Anschluss kann mit folgenden Geräten verbunden werden:
Mit einem Computer (VE.Direct zu USB-Interface-Kabel erforderlich)
Mit Apple und Android Smartphones, Tablets, Macbooks oder anderen Geräten

Wandler Phoenix VE.Direct sind speziell dafür ausgelegt, Haushaltsgeräte, die 230 V Wechselstrom benötigen, mit der in den Batterien gespeicherten Energie zu versorgen.Es können Powerbanks mit Spannung 12 V, 24 V oder 48 V DC sein.Ein einfacher Zugang zu den Klemmen und ein einfacher Aufbau machen die Installation der Phoenix-Wandler sehr einfach.

Ausstattung:
(VE.Direct Bluetooth Smart Dongle erforderlich).
Vollständig konfigurierbar:
Schwellwerte zum Auslösen und Zurücksetzen von Alarmen bei niedrigem Ladezustand der Batterie.
Schwellwerte zum Ausschalten und Neustarten bei niedrigen Batteriespannungswerten.
Dynamisches Abschalten: lastabhängiger Abschalt-Schwellwert
Ausgangsspannung 210 - 245V
Frequenz 50 Hz oder 60 Hz
Schwellwert für ECO-Modus ein/aus und ECO-Modus-Fühler
Überwachung:
Ein- und Ausgangsspannung, % Last und Alarme

Technische Daten:
Ausgangsfrequenz (Details): 50 Hz · Ausgangsspannung: 230 V · Eingangsspannung (num): 48 V · Eingangsspannungs-Bereich: 36.8 - 62 V · Gewicht: 3.9 kg · Leistung: 500 W · Produktabmessung, Breite: 275 mm · Produktabmessung, Höhe: 86 mm · Produktabmessung, Länge: 172 mm · Spitzen-Ausgangsleistung: 900 W · StandBy-Aufnahme: 3 W · Wirkungsgrad bei Nennlast: 91 %

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
86 mm
Produktabmessung, Länge:
172 mm
Produktabmessung, Breite:
275 mm
Marke:
Victron Energy
Typ (Hersteller-Typ):
Wechselrichter Victron Phoenix 48/500 VE.direct Schuko
Eingangsspannung (num):
48 V
Ausgangsspannung:
230 V
Leistung:
500 W
StandBy-Aufnahme:
3 W
Ausgangsfrequenz (Details):
50 Hz
Wirkungsgrad bei Nennlast:
91 %
Spitzen-Ausgangsleistung:
900 W
Eingangsspannungs-Bereich:
36.8 - 62 V
Gewicht:
3.9 kg
Produkt-Art:
Wechselrichter
Weitere Suchbegriffe: victron wechselrichter kfz, kfz wechselrichter, Victron Energy, PIN481501200, Wechselrichter Victron Phoenix 48/500 VE.direct Schuko, wechselrichte, sinuswandle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,36*
€ 220,69*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,71*
€ 229,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,92*
€ 273,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,47*
€ 273,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,25*
€ 258,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,96*
€ 240,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,71*
€ 219,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.