Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Energy Wechselrichter Wechselrichter Victron Phoenix 500 W 24 V - 230 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victron Energy Wechselrichter Wechselrichter Victron Phoenix 500 W 24 V - 230 V
Artikel-Nr.:
     102-2645178-BP
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     PIN241501100
EAN/GTIN:
     8719076056003
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter
Victron Energy Wechselrichter Wechselrichter Victron Phoenix 500 W 24 V - 230 V

Wechselrichter Victron Phoenix 24/500 VE.Direct IEC

500 W
24 VDC
230 VAC / 50 Hz

VE.Direct Kommunikationsanschluss
Der VE.Direct-Anschluss kann mit folgenden Geräten verbunden werden:
Mit einem Computer (VE.Direct zu USB-Interface-Kabel erforderlich)
Mit Apple und Android Smartphones, Tablets, Macbooks oder anderen Geräten (VE.Direct Bluetooth Smart Dongle erforderlich).
Vollständig konfigurierbar:
Schwellwerte zum Auslösen und Zurücksetzen von Alarmen bei niedrigem Ladezustand der Batterie.
Schwellwerte zum Ausschalten und Neustarten bei niedrigen Batteriespannungswerten.
Dynamisches Abschalten: lastabhängiger Abschalt-Schwellwert
Ausgangsspannung 210 – 245 V
Frequenz 50 Hz oder 60 Hz
Schwellwert für ECO-Modus ein/aus und ECO-Modus-Fühler
Überwachung:
Ein- und Ausgangsspannung, % Last und Alarme

Bewährte Zuverlässigkeit
Die vollständige Überbrückung zusätzlich mit einer Ringtransformatorentopologie hat sich seit Jahren bewährt. Die Wechselrichter sind kurzschlussfest und vor Überhitzung (ob nun durch Überlastung oder durch die Umgebungstemperatur hervorgerufen) geschützt.

Hohe Einschaltleistung
Diese wird zum Einschalten von Lasten wie zum Beispiel Spannungsumformern für LED-Lampen, Halogenlampen oder Elektrowerkzeugen benötigt.

ECO-Modus
Im ECO-Modus schaltet der Wechselrichter auf Standby, sobald die Last unter einen voreingestellten Wert abfällt (Mindestbelastung: 15 W). Im Standby-Modus schaltet sich der Wechselrichter dann für einen kurzen Zeitraum ein (regulierbare Standardeinstellung: alle 2,5 Sekunden). Überschreitet dabei die Last einen voreingestellten Schwellwert, bleibt der Wechselrichter eingeschaltet.

Ferngesteuerte Ein-/Aus-Schaltung
Ein ferngesteuerter Ein-/Aus-Schalter lässt sich mit einem zweipoligen Stecker oder zwischen den Pluspol der Batterie und dem linken Kontakt des zweipoligen Steckers anschließen.

LED-Diagnose
Bitte beachten Sie die Beschreibung im Handbuch.

Lastumschaltung auf eine weitere Wechselstromquelle: der automatische Transferschalter
Für unsere Niedrigleistung-Wechselrichter empfehlen wir unseren Filax Automatic Transfer Switch. Mit dem Filax erfolgt die Umschaltung sehr schnell (in weniger als 20 Millisekunden), sdass ein unterbrechungsfreier Betrieb von Computern und anderen elektronischen Geräten gewährleistet ist.

Ausstattung:
self consumption 4,2 W / 0,8 W
IP21
LED
sinewave
electronic protection
AC outlet IEC
DC screw terminal 10 mm²
option (bluetooth dongle, BMV)

Technische Daten:
Ausgangsfrequenz (Details): 50 Hz · Ausgangsspannung: 230 V · Eingangsspannung (num): 24 V · Eingangsspannungs-Bereich: 18.4 - 34 V · Gewicht: 3.9 kg · Leistung: 500 W · Produktabmessung, Breite: 275 mm · Produktabmessung, Höhe: 86 mm · Produktabmessung, Länge: 172 mm · Spitzen-Ausgangsleistung: 900 W · StandBy-Aufnahme: 3 W · Wirkungsgrad bei Nennlast: 91 %

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
86 mm
Produktabmessung, Länge:
172 mm
Produktabmessung, Breite:
275 mm
Marke:
Victron Energy
Typ (Hersteller-Typ):
Wechselrichter Victron Phoenix
Eingangsspannung (num):
24 V
Ausgangsspannung:
230 V
Leistung:
500 W
StandBy-Aufnahme:
3 W
Ausgangsfrequenz (Details):
50 Hz
Wirkungsgrad bei Nennlast:
91 %
Spitzen-Ausgangsleistung:
900 W
Eingangsspannungs-Bereich:
18.4 - 34 V
Gewicht:
3.9 kg
Produkt-Art:
Wechselrichter
Weitere Suchbegriffe: Inverter, Wechselrichter, victron inverter, pv wechselrichter, Victron Energy, PIN241501100, Wechselrichter Victron Phoenix, wechselrichte, sinuswandle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 181,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,61*
€ 269,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,56*
€ 268,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,78*
€ 255,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,05*
€ 240,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,21*
€ 215,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.