Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RV2,4-7 Rückfahrvideosystem 2 Kamera-Eingänge Schraubmontage Schwarz (matt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2685015-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5370030
EAN/GTIN:
     4064161238654
Suchbegriffe:
Rückfahrkamera
Rückfahrvideosystem
rückfahrvideosystem
Renkforce RV2,4-7 Rückfahrvideosystem 2 Kamera-Eingänge Schraubmontage Schwarz (matt)

Funk-Rückfahrvideosystem 2,4GHz Professional

Mit Nachtsichtfunktion
Fernbedienung inklusive

Zuverlässige Einparkhilfe
Mit dem Renkforce Funk-Rückfahrvideosystem 2,4GHz Professional lassen sich auch komplizierte Rückfahrmanöver sicher bewältigen. Kamera und Monitor kommunizieren per Funk über bis zu 120 Meter Entfernung und koppeln sich dabei automatisch.

Ausgereifte Technik
Der 7 Zoll Monitor verfügt über vier Kanäle, die im Verbund oder einzeln aufgezeichnet werden können. Hierfür kann eine SD/TF Karte mit maximal 128 GB Speichervolumen eingesetzt werden. Als Ansichten stehen Normal, Spiegeln, Wenden, Spiegeln-Wenden, Teilen, Auto-Scan und Einzelanzeige zur Verfügung. Die Nachtsichtfunktion sowie die automatische Abdunklung sorgen stets für klare und übersichtliche Bilder. Die Kamera bietet einen Betrachtungswinkel von 90 Grad und ist staub- und wasserbeständig nach IP69. Eine Fernbedienung mit vollem Funktionsumfang und ein eingebauter Lautsprecher runden das Angebot ab.

Ausstattung:
Verschiedene Funktionen zur Auswahl (Normal, Spiegeln, Wenden, Spiegeln-Wenden, Teilen, Auto-Scan und Einzelanzeige)
Automatische Kopplung
Aufzeichnung von 4 Kanälen im Verbund sowie von Einzelkanälen im AVI-Format möglich
Automatische Abdunklung
Fernbedienung mit vollem Funktionsumfang
Eingebauter Lautsprecher
Ein Spiegel für bis zu 4 Kameras
Verpolungsschutz und Schutz vor Spannungsspitzen zwischen Kamera und Monitor

Technische Daten:
Abstand Sensor - Basis: 200 m · Anzahl Sensoren: 1 · Anzeige-Art: LCD-Anzeige · Auflösung: 800 h,480 V · Betriebsspannung: 12 V/DC,24 V/DC · Betriebstemperatur (max.): 65 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -20 °C · Blende: 2 mm · Blickwinkel horizontal max.: 90 ° · Display-Diagonale (in Zoll): 7 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 17.78 cm · Einbauort: Heck · Einparkhilfen-Besonderheiten: 2 Kamera-Eingänge · Gewicht: 834 g · Herstellerfarbe: Schwarz (matt) · Montageart (im Auto): Schraubmontage · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 66 mm · Produktabmessung, Höhe: 344 mm · Produktabmessung, Länge: 212 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Funk 2.4 GHz · Weitere technische Daten: Monitor LCD-Größe: 7 Zoll (17,78 cm)
Auflösung des digitalen Panels: 800 x 3 (RGB) x 480
Seitenverhältnis: 16:9
Kanäle: 4
Betriebsfrequenz: 2400 – 2483,5 MHz
Empfangsempfindlichkeit: -89 dBm
Dekompressionsformat: MPEG4
Sendeleistung am Ausgang: 17 dBm
Modulation: 2,4G FSK/GFSK
Zeitverzögerung: 120 ms
Reichweite: 30-120 Meter
microSD/TF Karte: Max. 128 GB
Fernsehnormen: PAL / NTSC
Leistungsverbrauch: Max. 6 W
Lautsprecher: 1,5 W/8 Ω
Sensor: 1/3" (8,47 cm) CMOS 2099
Auflösung: 800 (H) x 480 (V)
Linse: 2,8 mm
Mindestbeleuchtung: 0 Lux (LED AN)
IR-LED: 12
Nachtsichtentfernung: 45 ft (14 m)
Schutzart (Wasser): IP69
Betrachtungswinkel: 90° · Übertragungsart (Details): Funk

Lieferumfang:
Funk-Rückfahrvideosystem,Anleitung

Weitere Informationen:
Blende:
2 mm
Abmessungen:
(L x B x H) 212 x 66 x 344 mm
Montageart (im Auto):
Schraubmontage
Herstellerfarbe:
Schwarz (matt)
Produktabmessung, Höhe:
344 mm
Produktabmessung, Länge:
212 mm
Produktabmessung, Breite:
66 mm
Display-Diagonale (in cm):
17.78 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
7 Zoll
Marke:
Renkforce
Blickwinkel horizontal max.:
90 °
Anzahl Sensoren:
1
Farbe:
schwarz
Anzeige-Art:
LCD-Anzeige
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Funk 2.4 GHz
Einbauort:
Heck
Einparkhilfen-Besonderheiten:
2 Kamera-Eingänge
Abstand Sensor - Basis:
200 m
Betriebstemperatur (max.):
65 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-20 °C
Auflösung:
2880000 s | 480 s
Betriebsspannung:
12 V/DC | 24 V/DC
Übertragungsart (Details):
Funk
Gewicht:
834 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Rückfahrvideosystem
Weitere Suchbegriffe: Renkforce, RF-5370030, RV2, 4-7, Rückfahrsystem
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 247,80*
€ 424,54*
Lager 102
226
Frei Haus
ab € 350,82*
€ 424,55*
Frei Haus
ab € 389,76*
€ 462,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,55*
€ 505,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 420,59*
€ 500,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 390,43*
€ 464,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,71*
€ 447,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,82*
€ 417,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-5370032
ab € 107,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.