| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2685035-BP Herst.-Nr.: TZU01968X EAN/GTIN: 7611682007961 |
| |
|
| | |
| Axing Hochpassfilter Ethernet over Coax Rückkanal-Blocker
Hochpassfilter Rückkanal-Blocker 258-2200 MHz
Durchlassbereich 258 - 2200 MHz Sperrbereich 5 - 68 MHz Vodafone gelistet
Hochpassfilter Rückkanal-Blocker mit F-Buchse und F-Stecker.
Technische Daten: Weitere technische Daten: Schirmungsmaß gemäß EN 50083-2 bis 90 dB Frequenzbereich 258 - 2200 MHz Frequenzbereich gesperrt 5 - 204 MHz Sperrtiefe bis 50 dB Durchgangsdämpfung 0,7 - 1,7 dB Anschlusstyp F-Buchse/F-Stecker Rückflussdämpfung bis 15 dB
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | Axing | Produkt-Art: | Ethernet over Coax Rückkanal-Blocker | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Axing, TZU01968X, Internet über Antennenkabel, Internet über Koaxkabel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,65* | € 10,24* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,64* | € 10,25* | | | | | 22 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 10,11* | € 10,75* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,54* | € 11,21* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 10,80* | € 11,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|