Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuco Piccolo VW Käfer+ T1 Samba Modellauto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2685134-BP
Hersteller:
     Schuco
Herst.-Nr.:
     450514600
EAN/GTIN:
     4007864056828
Suchbegriffe:
Fahrzeuge H0
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
fahrzeuge h0
Schuco Piccolo VW Käfer+ T1 Samba Modellauto

SC Piccolo 2er-Set Volkswagen, MHI

Einmalige Serie der Märklin Händler Initiative (MHI)
VW Käfer+ T1 Samba
Limitierte Edition 500 Stück

Der VW Käfer und der VW Bulli, zwei prägende Fahrzeuge der Wirtschaftwunderzeit. Hier in einem tollen 2-er-Set der Schuco-Piccolo-Serie, limitiert auf lediglich 500 Exemplare!

Technische Daten:
Empfohlenes Mindestalter (min.): 14 Jahre · Modellausführung: Standmodell

Weitere Informationen:
Marke:
Schuco
Empfohlenes Mindestalter (min.):
14 Jahre
Herst.-Teilenr.:
450514600
Modellausführung:
Standmodell
Produkt-Art:
Modellauto
Weitere Suchbegriffe: Schuco, 450514600, Piccolo VW Käfer+ T1 Samba
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 33,06*
€ 42,64*
€ 4,00*
ab € 28,13*
€ 42,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.