Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camdenboss IND515205-LED2-T/GRN LED-Signalleuchte Grün 240 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2685763-BP
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     IND515205-LED2-T/GRN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Camdenboss IND515205-LED2-T/GRN LED-Signalleuchte Grün 240 V

CamdenBoss IND515205-LED2-T/GRN 240V LED Indicator Green

Ausstattung:
Transparent lens
Threaded body for panel thicknesses 0.5 to 3.5mm
Panel cut-out 6.4mm diameter
Stripped wire termination 164mm long
Fitted with a resistor and operates at 240V
Operating life 50,000 hours
Polycarbonate lens/body with chrome bezel
Supplied with nut and shakeproof washer
Maximum working temperature 105°C
Manufacturer's part IND515205-LED2-T/GRN

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 240 V · Herstellerfarbe: Grün · Produktabmessung, Ø: 7.50 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 7.50 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Ø:
7.50 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Camdenboss
Farbe:
grün
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Betriebsspannung:
240 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED-Signalleuchte
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, camdenboss led anzeigelampe grün, led anzeigelampen, led anzeigelampen grün, Camdenboss, IND515205-LED2-T/GRN, LED, signalleuchte, signallampe
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 2,0504*
€ 2,62256*
1
€ 4,00*
ab € 1,99*
€ 3,42*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 2,50*
€ 4,25*
2 Tage
unbekannt
1
€ 14,99*
ab € 3,32*
€ 6,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-LED
ab € 133,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.