Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00223062 Gartensteckdose Schwarz erhöhter Berührungsschutz, mit Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2697354-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00223062
EAN/GTIN:
     4047443481368
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Gartensteckdose
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Hama 00223062 Gartensteckdose Schwarz erhöhter Berührungsschutz,mit Schalter

Steckdosenleiste, 2-fach, für außen IP44, Schalter, Wandmontage, 2 m, Schw.

Steckdoseneinsätze um 45° gedreht
2 Schutzkontakt-Steckdosen
IP44: spritzwassergeschützt
Selbstschließender Deckel

Mehrfachsteckdose zum Anschluss von bis zu zwei elektrischen Geräten im Außenbereich.

Ausstattung:
Schutzart IP44: spritzwassergeschütze Outdoor-Steckdosenleiste für Garten, Garage, Baustelle etc.
Selbstschließender Deckel verhindert, dass Wasser und Staub in die Steckdose gelangt
Zum Aufhängen: integrierte Aufhängeösen für die Wandmontage
Mit erhöhtem Berührungsschutz, um unbeabsichtigten Kontakt zu vermeiden
Zugentlastung und Knickschutz am Stecker und an der Steckdosenleiste schützen vor Kabelbruch.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss-Leistung max.: 3680 W · Betriebsspannung: 250 V · Einsatzort: Außenbereich · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 2 m · Material: Kunststoff · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 220 mm · Steckdosen-Anzahl: 2 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz,mit Schalter · Weitere technische Daten: Kabeltyp: H07RN-F
Netzspezifikation: 16 A
Aderanzahl: 3
Adernquerschnitt: 1,5 mm²

Lieferumfang:
Steckdosenleiste

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2 m
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
50 mm
Produktabmessung, Länge:
220 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Hama
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Material:
Kunststoff
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz | mit Schalter
Netzstecker-Typ:
Schutzkontakt
Betriebsspannung:
250 V
Einsatzort:
Außenbereich
Anschluss-Leistung max.:
3680 W
Steckdosen-Anzahl:
2
Produkt-Art:
Gartensteckdose
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1008
€ 4,99*
ab € 11,30*
€ 15,93*
€ 4,00*
ab € 12,92*
€ 18,75*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 13,38*
€ 18,85*
€ 3,50*
ab € 31,89*
€ 42,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00223211
ab € 4,12*
Ähnlich
Hama
00223217
ab € 4,79*
Ähnlich
Hama
00223215
ab € 3,44*
Ähnlich
Hama
00047640
ab € 2,78*
Ähnlich
Hama
00223322
ab € 5,70*
Ähnlich
Hama
00223321
ab € 5,69*
Ähnlich
Hama
00223323
ab € 6,20*
Ähnlich
Hama
00030392
ab € 4,12*
Ähnlich
Hama
00030382
ab € 4,11*
Ähnlich
Hama
00030569
ab € 5,21*
Ähnlich
Hama
00108843
ab € 8,25*
Ähnlich
Hama
00030535
ab € 5,79*
Ähnlich
Hama
00030391
ab € 3,43*
Ähnlich
Hama
00030381
ab € 3,44*
Ähnlich
Hama
00137259
ab € 14,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.