Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 8600879 Papierrollenhalter, 355mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2699063-BP
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     8600879
EAN/GTIN:
     4042146195086
Suchbegriffe:
Lochplattenpapierrollenhalter
Papierrollenhalter Lochplatte
Papierrollenhalter Lochplattensyste...
papierrollenhalter lochplatte
KS Tools 8600879 Papierrollenhalter, 355mm 1 St.

Papierrollenhalter, 355mm

passend für Lochmaß 10 x 10 mm - Lochabstand 38 mm
inklusive Fixierschraube
Grundplattenstärke 1,5 mm
verzinkt
Stahlblech

Technische Daten:
Weitere technische Daten: Breite B: 355.0 mm
Gesamtlänge L in mm: 100.0 mm
Gewicht [g]: 710 g
Höhe H: 120.0 mm
Material1: Stahlblech
Material2: verzinkt
Stärke mm: 1,5 mm

Weitere Informationen:
Marke:
KS Tools
Produkt-Art:
Papierrollen-Halter
Weitere Suchbegriffe: KS Tools, 8600879, 860.0879, lochblech, locheisen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
278
€ 19,90*
ab € 12,01*
€ 16,64*
€ 5,90*
ab € 13,25*
€ 19,07*
7 Tage
613
€ 4,95*
ab € 13,83*
€ 19,18*
3 Tage
1
€ 5,99*
ab € 14,19*
€ 19,68*
Lager 102
15
Frei Haus
ab € 20,56*
€ 28,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.