Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 9072165 Universal-Abbrechklingen-Messer, 165mm, Klinge 18x100mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2700860-BP
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     9072165
EAN/GTIN:
     4042146042557
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
KS Tools 9072165 Universal-Abbrechklingen-Messer, 165mm, Klinge 18x100mm 1 St.

Universal-Abbrechklingen-Messer, 165mm, Klinge 18x100mm

für Rechtshänder
Klinge 18 x 100 mm
mit 0,5 mm starkem Abbrechklingenblatt
Klingenführung aus Metall
Gehäuse aus Kunststoff
mit 2-Komponentengriff

Technische Daten:
Gewicht: 90 g · Klingenbreite: 18 mm · Material: Metall · Produktabmessung, Länge: 165 mm · Weitere technische Daten: Ersatz-Abbrechklinge: 907.2166
Funktions-Attribut 1: mit Abbrechklinge
Gesamtlänge L in mm: 165.0 mm
Gewicht [g]: 90 g
Handgriff: 2-Komponentengriff
Klingenbreite B in mm: 18 mm
Klingenstärke S in mm: 0.5 mm
Material1: Metall

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
165 mm
Marke:
KS Tools
Material:
Metall
Klingenbreite:
18 mm
Gewicht:
90 g
Produkt-Art:
Cuttermesser
Weitere Suchbegriffe: Teppichschneider, Universal-Messer, Universalmesser, ks tools cutter-messer 18 mm, cutter messer, ks tools cutter-messer, KS Tools, 9072165, 907.2165, Stanleymesser, Stanley-Messer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2663
1
€ 19,90*
ab € 1,77*
€ 2,80*
8 Tage
7989
1
€ 4,95*
ab € 2,03*
€ 3,22*
7 Tage
2663
1
€ 5,99*
ab € 2,07*
€ 3,26*
1
€ 5,90*
ab € 1,95*
€ 3,55*
Lager 102
14
1
Frei Haus
ab € 4,08*
€ 6,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.