Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools Sortiment Federsplinte, 1,8x33 - 3,9x75, 150-tlg 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2701007-BP
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     9700060
EAN/GTIN:
     4042146478394
Suchbegriffe:
Federsplint ohne Norm
Federstecker ohne Norm
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
KS Tools Sortiment Federsplinte, 1,8x33 - 3,9x75, 150-tlg 1 St.

Sortiment Federsplinte, 1,8x33 - 3,9x75, 150-tlg

nach DIN 11024
Sicherungselement im Maschinen- und Fahrzeugbau
Lieferung im Kunststoffkoffer

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 11024 · Weitere technische Daten: Gewicht [g]: 520 g
Norm: DIN 11024
Teile im Satz: 150 -tlg.
Verpackung: Kunststoffkassette

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
KS Tools
Gewicht:
520 g
DIN-Norm:
DIN 11024
Produkt-Art:
Splint
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul kstools, modul werkzeuge, KS Tools, 9700060, 970.0060
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
592
€ 19,90*
ab € 6,40*
€ 8,96*
9 Tage
593
€ 4,95*
ab € 7,43*
€ 10,28*
€ 5,90*
ab € 7,05*
€ 10,29*
8 Tage
593
€ 5,99*
ab € 7,55*
€ 10,75*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 12,92*
€ 18,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.