Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl LED Handlampe HL 700A 9123020535


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2705094-BP
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     9123020535
EAN/GTIN:
     4007123684380
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Handlampe
Handleuchte
Brennenstuhl LED Handlampe HL 700A 9123020535

Brennenstuhl LED Akku-Handleuchte HL 700 A, außen IP54

12 superhelle SMD-LEDs vorne
Zusätzliche Schaltstufe für 1 SMD LED im Leuchtenkopf
Stufenlose Dimm-Funktion 10 % bis 100 % für besonders lange Leuchtdauer

Die LED Akku Handleuchte HL 700 A ist dank der Schutzart IP54 vor Staub und Spritzwasser geschützt und kann somit perfekt in Werkstätten, im Kfz-Bereich oder bei Outdoor-Aktivitäten verwendet werden.

Die lichtstarke Arbeitsleuchte überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:
Gummierter Handgriff für beste Griffigkeit
Knickbarer Haltefuß bis +/- 90° mit integriertem Magnet
2 Magnete hinten und ausklappbarer Haken für flexiblen Einsatz
Integrierter Li-Ion-Akku 3,7 V/2,0 Ah mit Ladeanzeige
USB-Ladeschnittstelle, inklusive USB-Ladekabel.

Technische Daten:
Anzahl LEDs (Details): 12 · Batterien: Integrierter Li-Ion-Akku 3,7 V/2,0 Ah · Gewicht: 300 g · Gewicht, Hinweis: inkl. Akku · Herstellerfarbe: Blau · Leuchtdauer (High): 10 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom Gesamt: 700 lm · Produktabmessung, Breite: 31 mm · Produktabmessung, Höhe: 201 mm · Produktabmessung, Länge: 58 mm · Weitere technische Daten: Lichstrom: 700 + 100 lm
Gesamtlichtstrom Nebenquelle: 100 lm
Farbtemperatur: 5700 K
Ladedauer: ca. 3,5 h
Schutzart: IP54
Schlagfestigkeit: IK07

Lieferumfang:
LED Akku Handleuchte HL 700 A,USB-Ladekabel.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 58 x 31 x 201 mm
Herstellerfarbe:
Blau
Produktabmessung, Höhe:
201 mm
Produktabmessung, Länge:
58 mm
Produktabmessung, Breite:
31 mm
Marke:
Brennenstuhl
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtdauer (High):
10 h
Lichtstrom Gesamt:
700 lm
Anzahl LEDs (Details):
12
Batterien:
Integrierter Li-Ion-Akku 3|ツ|7 V/2|ツ|0 Ah
Gewicht, Hinweis:
inkl. Akku
Gewicht:
300 g
Produkt-Art:
Handlampe
Weitere Suchbegriffe: akku handleuchte brennenstuhl, handlampe akku, handlampe, Brennenstuhl, 9123020535, HL 700A, Handscheinwerfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,65*
€ 47,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,50*
€ 47,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.