Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 9123020539 Kabeltrommel 25 m Schwarz Schutzkontakt-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2705098-BP
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     9123020539
EAN/GTIN:
     4007123684427
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Brennenstuhl 9123020539 Kabeltrommel 25 m Schwarz Schutzkontakt-Stecker

Brennenstuhl Garant IP44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel 25 m

Trommelkörper aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell
3 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln
Überhitzungsschutz

Die Garant IP44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel mit 25 m Kabellänge in der Farbe blau von Brennenstuhl überzeugt durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die Kabeltrommel eignet sich ideal für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien.

Sie überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:
RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704
Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen
Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schutzkontakt-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Schutzkontakt-Kupplung · Einsatzort: Außenbereich · Gewicht: 5 kg · Herstellerfarbe: Blau · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H07RN-F 3G 1,5 mm² · Kabelfarbe: Schwarz · Kabellänge: 25 m · Material: Gummi,Neopren,Kunststoff · Schutzart: IP44 · Steckdosen-Anzahl: 3 · Steckerausführung: gerade · Trommel-Durchmesser: 240 mm · Weitere technische Daten: Kabelqualität: Gummi-Neopren
Material Trommelkörper: Spezialkunststoff
Stecksystem Stecker: Typ E und F
Max. Strombelastbarkeit: 16 A

Lieferumfang:
Garant IP44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel 25m H07RN-F3G1.5

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
25 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H07RN-F 3G 1|ツ|5 mm²
Herstellerfarbe:
Blau
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schutzkontakt-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Schutzkontakt-Kupplung
Trommel-Durchmesser:
240 mm
Marke:
Brennenstuhl
Schutzart:
IP44
Farbe:
blau
Steckerausführung:
gerade
Material:
Gummi | Neopren | Kunststoff
Einsatzort:
Außenbereich
Steckdosen-Anzahl:
3
Gewicht:
5 kg
Produkt-Art:
Kabeltrommel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 44,10*
€ 64,53*
Lager 102
58
Frei Haus
ab € 48,29*
€ 64,54*
€ 3,50*
ab € 61,36*
€ 79,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,36*
€ 71,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 54,22*
€ 64,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.