Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-RSBR16203 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 13.2 mm Polyamid Schwarz 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2705146-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-10820584
EAN/GTIN:
     4064161238951
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung
TRU COMPONENTS TC-RSBR16203 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 13.2 mm Polyamid Schwarz 100 St.

Kabeldurchführung RSBR

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Klemm-Ø (max.): 13.2 mm · Material: Polyamid · Montageloch: 15.9 mm · Produktabmessung, Höhe: 10.3 mm · Produktabmessung, Ø: 20.4 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 20.4 mm x 10.3 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
20.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
10.3 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
schwarz
Material:
Polyamid
Montageloch:
15.9 mm
Herst.-Teilenr.:
TC-10820584
Typ (Hersteller-Typ):
TC-RSBR16203
Klemm-Ø (max.):
13.2 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: tru components kabeldurchführung, TRU COMPONENTS, TC-10820584, TC-RSBR16203, 1592988
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,00*
€ 12,41*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 8,33*
€ 12,42*
7 Tage
4
€ 6,99*
ab € 19,70*
€ 27,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,42*
€ 14,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,35*
€ 14,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,61*
€ 13,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,99*
€ 13,08
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,60*
€ 12,61
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 10,46*
€ 12,45
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,24*
€ 12,19
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,33*
€ 9,91
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0833* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.