Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-RSBR21203 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 16.7 mm Polyamid Schwarz 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2705147-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-10820588
EAN/GTIN:
     4064161238968
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung
TRU COMPONENTS TC-RSBR21203 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 16.7 mm Polyamid Schwarz 100 St.

Kabeldurchführung RSBR

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Klemm-Ø (max.): 16.7 mm · Material: Polyamid · Montageloch: 20.5 · Produktabmessung, Höhe: 10 mm · Produktabmessung, Ø: 24.3 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 24.3 mm x 10 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
24.3 mm
Produktabmessung, Höhe:
10 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
schwarz
Material:
Polyamid
Montageloch:
20.5
Herst.-Teilenr.:
TC-10820588
Typ (Hersteller-Typ):
TC-RSBR21203
Klemm-Ø (max.):
16.7 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: tru components kabeldurchführung, TRU COMPONENTS, TC-10820588, TC-RSBR21203, 1592990
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,72*
€ 13,57*
Lager 102
36
Frei Haus
ab € 9,08*
€ 13,58*
7 Tage
36
€ 6,99*
ab € 21,10*
€ 29,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,58*
€ 16,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,51*
€ 16,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,63*
€ 15,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,89*
€ 14,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,55*
€ 13,74
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 11,40*
€ 13,57
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 11,17*
€ 13,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,08*
€ 10,81
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0908* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.