Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-SBR8203 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 5.8 mm Plattenstärke (max.) 2.2 mm Polyamid Schwarz 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2705160-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-10820640
EAN/GTIN:
     4064161239118
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung
TRU COMPONENTS TC-SBR8203 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 5.8 mm Plattenstärke (max.) 2.2 mm Polyamid Schwarz 100 St.

Kabeldurchführung SB

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Klemm-Ø (max.): 5.8 mm · Material: Polyamid · Montageloch: 7.8 mm · Plattenstärke (max.): 2.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 8 mm · Produktabmessung, Ø: 10.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 10.5 mm x 8 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
10.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
8 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
schwarz
Material:
Polyamid
Montageloch:
7.8 mm
Herst.-Teilenr.:
TC-10820640
Typ (Hersteller-Typ):
TC-SBR8203
Klemm-Ø (max.):
5.8 mm
Plattenstärke (max.):
2.2 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: tru components kabeldurchführung, TRU COMPONENTS, TC-10820640, TC-SBR8203, 1592978
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
32
Frei Haus
ab € 3,99*
€ 7,09*
€ 4,00*
ab € 3,87*
€ 7,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,09*
€ 8,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,06*
€ 7,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,62*
€ 6,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,47*
€ 6,51
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,37*
€ 6,39
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,99*
€ 5,94
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,87*
€ 5,80
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,99*
€ 4,75
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0399* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.