Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-SBR14203 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 11.4 mm Plattenstärke (max.) 3.2 mm Polyamid Schwarz 100 S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2705162-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-10820648
EAN/GTIN:
     4064161239132
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
kabeldurchführung schwarz
kabeldurchführung
TRU COMPONENTS TC-SBR14203 Kabeldurchführung Klemm-Ø (max.) 11.4 mm Plattenstärke (max.) 3.2 mm Polyamid Schwarz 100 St.

Kabeldurchführung SB

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Klemm-Ø (max.): 11.4 mm · Material: Polyamid · Montageloch: 14 mm · Plattenstärke (max.): 3.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 10.3 mm · Produktabmessung, Ø: 17 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 17 mm x 10.3 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
17 mm
Produktabmessung, Höhe:
10.3 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
schwarz
Material:
Polyamid
Montageloch:
14 mm
Herst.-Teilenr.:
TC-10820648
Typ (Hersteller-Typ):
TC-SBR14203
Klemm-Ø (max.):
11.4 mm
Plattenstärke (max.):
3.2 mm
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kabeldurchführung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: tru components kabeldurchführung, TRU COMPONENTS, TC-10820648, TC-SBR14203, 1592980
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
194
Frei Haus
ab € 4,78*
€ 8,28*
€ 4,00*
ab € 4,64*
€ 8,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,28*
€ 9,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,14*
€ 8,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,62*
€ 7,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,44*
€ 7,66
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,32*
€ 7,52
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,93*
€ 7,06
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,79*
€ 6,89
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,78*
€ 5,69
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0478* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.