Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS 1408784 Zugentlastung Polyamid 6.6 Transparent 1000 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2705180-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-10820720
EAN/GTIN:
     4064161239316
Suchbegriffe:
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
zugentlastung
TRU COMPONENTS 1408784 Zugentlastung Polyamid 6.6 Transparent 1000 St.

Zugentlastungsschelle

TRU COMPONENTS 1408784 Zugentlastungsschelle hat einen Lochabstand von 14 mm.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Transparent · Material: Polyamid 6.6 · Montageloch: 3.2 mm · Produktabmessung, Breite: 5.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 4.3 mm · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Weitere technische Daten: Lochabstand: 14 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 20 x 5.4 x 4.3 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produktabmessung, Höhe:
4.3 mm
Produktabmessung, Länge:
20 mm
Produktabmessung, Breite:
5.4 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
transparent
Material:
Polyamid 6.6
Montageloch:
3.2 mm
Herst.-Teilenr.:
TC-10820720
Typ (Hersteller-Typ):
1408784
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Zugentlastung
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-10820720, 1408784, 1569170
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 103,30*
€ 134,35*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 105,19*
€ 134,36*
7 Tage
21
Frei Haus
ab € 210,88*
€ 263,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 134,36*
€ 159,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 133,80*
€ 159,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 126,46*
€ 150,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 114,50*
€ 136,26
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 113,84*
€ 135,47
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 105,19*
€ 125,18
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,10519* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.