Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS WCC-165BK Zugentlastung Polyamid 6.6 Schwarz 1000 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2705183-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-10820732
EAN/GTIN:
     4064161239347
Suchbegriffe:
Zugentlastschellen
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
tru components zugentlastung
TRU COMPONENTS WCC-165BK Zugentlastung Polyamid 6.6 Schwarz 1000 St.

Zugentlastungsschelle

TRU COMPONENTS WCC-165BK Zugentlastungsschelle mit einen Lochabstand von 16.5 mm.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Polyamid 6.6 · Montageloch: 4.4 mm · Produktabmessung, Breite: 6.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 4.3 mm · Produktabmessung, Länge: 23.7 mm · Weitere technische Daten: Lochabstand: 16,5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 23.7 x 6.6 x 4.3 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
4.3 mm
Produktabmessung, Länge:
23.7 mm
Produktabmessung, Breite:
6.6 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
schwarz
Material:
Polyamid 6.6
Montageloch:
4.4 mm
Herst.-Teilenr.:
TC-10820732
Typ (Hersteller-Typ):
WCC-165BK
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Zugentlastung
Weitere Suchbegriffe: zugentlastung, TRU COMPONENTS, TC-10820732, WCC-165BK, 1572084
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 76,74*
€ 101,51*
Lager 102
40
Frei Haus
ab € 79,82*
€ 101,52*
6 Tage
40
Frei Haus
ab € 163,10*
€ 197,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 101,52*
€ 120,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 99,03*
€ 117,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,21*
€ 113,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 92,46*
€ 110,03
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 91,92*
€ 109,38
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 79,82*
€ 94,99
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,07982* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.