Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quadrios 2102CA116 Kabelverschraubung Sortiment PA66 Weiß 224 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2705917-BP
Hersteller:
     Quadrios
Herst.-Nr.:
     2102CA116
EAN/GTIN:
     4260573969128
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg7
kabelverschraubung
Quadrios 2102CA116 Kabelverschraubung Sortiment PA66 Weiß 224 St.

Kabelverschraubungs-Sortiment, Weiss - PG, 224 Stück

Umfangreicher Koffer mit 224 Teilen
Verschraubung plus Gegenmutter (PG)
Material: PA66

Dieses praktische Kabelverschraubungssortiment (PG) in einer wiederverwendbaren Aufbewahrungsbox umfasst alle Standardausführungen und ist aufgrund der kompakten Verpackungen, ideal für Einsatz bei Service-, Reparatur-, bzw. Instandhaltungs-Reparaturarbeiten.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Weiß · Klemm-Ø (max.): 30 mm · Klemm-Ø (min.): 12.5 mm · Material: PA66 · Schutzart: IP68 · Temperatur (max.): 80 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: Außengewinde: PG 7 - 25

Lieferumfang:
40 x Verschraubung PG7
30x Verschraubung PG9
20 x Verschraubung PG13.5
10 x Verschraubung PG16
8 x Verschraubung PG21
4 x Verschraubung PG25
40 x Gegenmutter PG7
30x Gegenmutter PG9
20 x Gegenmutter PG13.5
10 x Gegenmutter PG16
8 x Gegenmutter PG21
4 x Gegenmutter PG25

Weitere Informationen:
Inhalt:
224 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Quadrios
Schutzart:
IP68
Farbe:
weiß
Material:
PA66
Herst.-Teilenr.:
2102CA116
Typ (Hersteller-Typ):
2102CA116
Klemm-Ø (max.):
30 mm
Klemm-Ø (min.):
12.5 mm
Temperaturbereich (Details):
-20 - +80 °C
Temperatur (max.):
80 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Kabelverschraubung Sortiment
Weitere Suchbegriffe: Quadrios, 2102CA116
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 41,24*
€ 56,03*
Frei Haus
ab € 39,63*
€ 56,04*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 51,38*
€ 68,45*
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 85,30*
€ 108,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,45*
€ 81,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,31*
€ 81,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,41*
€ 76,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,28*
€ 72,92
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 59,54*
€ 70,85
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 59,12*
€ 70,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 51,38*
€ 61,14
pro Packung
1 Packung enthält 224 Stück (ab € 0,22938* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.