Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASF Ultrafuse BVOH-3021b035 BVOH Filament BVOH wasserlöslich 2.85 mm 350 g Natur 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2705937-BP
Hersteller:
     BASF Ultrafuse
Herst.-Nr.:
     BVOH-3021b035
EAN/GTIN:
     8718969924351
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
BASF Ultrafuse BVOH-3021b035 BVOH Filament BVOH wasserlöslich 2.85 mm 350 g Natur 1 St.

BASF Ultrafuse BVOH Natürlich 2,85 mm 350 g

Das einfach zu druckende BVOH von BASF Ultrafuse löst sich im Wasser doppelt so schnell auf wie herkömmliches PVA!
Zweifach schnellere Auflösung
Einfach zu Drucken
Simpel zu entfernende Stützstrukturen

Einfach zu druckendes, wasserlösliches Stützmaterial von BASF Ultrafuse

Bei BASF Ultrafuse BVOH (Butenediol Vinyl Alkohol Copolymer) handelt es sich um ein sehr spezielles Filament. BVOH ist ein PVA-ahnliches Filament, das zu 100 Prozent wasserlöslich ist. BVOH löst sich dabei doppelt so schnell in Wasser wie PVA. Es wird ausschließlich als Stützmaterial genutzt, das im Anschluss an den Druckprozess gänzlich verschwindet, nachdem es einige Zeit in einem Wasserbad verbracht hat. Folglich ist das Filament nur mit Dual Extruder FDM-Druckern nutzbar. Der große Vorteil von BVOH liegt darin, dass ein Designer keine geometrischen Limitierungen bei der Erstellung eines 3D-Modelles beachten muss.

Es ist ebenfalls möglich, mit dem Baumaterial eines Modelles Stützstrukturen zu erzeugen. Dabei existieren allerdings 2 entscheidene Nachteile. Zunächst lässt sich das Material nur mühevoll entfernen. An den Bruchstellen entstehen unschöne Rückstände, die in der Regel nachbearbeitet werden müssen. Der noch größere Nachteil besteht darin, dass innenliegende Stützstrukturen des Modelles nicht entfernt werden können, da häufig keine Möglichkeit besteht, per Werkzeug einen Zugang zu diesen zu erhalten. Es ist somit vor allem problematisch, bewegliche Bauteile zu erstellen. Aus diesem Grund hat BASF Ultrafuse das BVOH Filament entwickelt. Das in Wasser gelöste Material können Sie problemlos in Ihrem Abfluss entsorgen.

Technische Daten:
Beheiztes Druckbett nötig: Ja · Drucktemperatur min.: 60 °C · Filament-Durchmesser: 2.85 mm · Filament-Farbe: Natur · Filament-Material: BVOH · Filament-Material-Eigenschaft: wasserlöslich · Gewicht: 350 g · Weitere technische Daten: Druckdüsentemperatur: 210°C
Druckbetttemperatur: 60°C
Druckgeschwindigkeit: 20-50 mm/s

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
BASF Ultrafuse
Filament-Durchmesser:
2.85 mm
Filament-Farbe:
Natur
Filament-Material:
BVOH
Filament-Material-Eigenschaft:
wasserlöslich
Beheiztes Druckbett nötig:
Ja
Drucktemperatur min.:
60 °C
Gewicht:
350 g
Produkt-Art:
Filament
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d drucker filament 2.85mm, 3d druck materialien, BASF Ultrafuse, BVOH-3021b035, BVOH
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 40,43*
€ 55,82*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 41,00*
€ 55,83*
6 Tage
17
Frei Haus
ab € 98,59*
€ 127,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,83*
€ 66,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,11*
€ 54,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.