Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASF Ultrafuse TPU-2308b075 TPU95A Filament TPU schlagfest, chemisch beständig 2.85 mm 750 g Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2705948-BP
Hersteller:
     BASF Ultrafuse
Herst.-Nr.:
     TPU-2308b075
EAN/GTIN:
     8718969921749
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
BASF Ultrafuse TPU-2308b075 TPU95A Filament TPU schlagfest,chemisch beständig 2.85 mm 750 g Schwarz 1 St.

BASF Ultrafuse TPU95A Schwarz 2,85 mm 750 g

BASF Ultrafuse TPU 95A wurde speziell entwickelt, um schnelles und einfaches Drucken mit einem flexiblen Filament für Fused Filament Fabrication zu ermöglichen
Hohe Verschleiß- und Abriebfestigkeit
Druckbar auf Druckern mit Direktantrieb und einigen Bowden-Druckern
Gute Beständigkeit gegen Öle und gängige Industriechemikalien

BASF Ultrafuse TPU 95A wurde speziell entwickelt, um schnelles und einfaches Drucken mit einem flexiblen Filament für Fused Filament Fabrication zu ermöglichen. Aufbauend auf der jahrzehntelangen Erfahrung der BASF mit flexiblen Materialien basiert dieses Material auf dem bewährten thermoplastischen Polyurethan Elastollan, das für höchste Zuverlässigkeit, gleichbleibende Produktqualität und Kosteneffizienz steht.

Mit seiner hervorragenden Abriebfestigkeit ist Ultrafuse TPU 95A eine ausgezeichnete Wahl für Verschleißanwendungen. Mit diesem Material gedruckte Teile zeichnen sich durch hohe Bruchdehnung, gute Schichthaftung und eine gute Beständigkeit gegen Öle sowie industriell eingesetzte Chemikalien aus.

Vorteile von BASF Ultrafuse TPU95A Filament
Hohe Verschleiß- und Abriebfestigkeit
Leicht zu handhaben
Gute Beständigkeit gegen Öle und gängige Industriechemikalien
Kompatibel mit wasserlöslichem Trägermaterial Ultrafuse BVOH
Druckbar auf Druckern mit Direktantrieb und einigen Bowden-Druckern

Anwendungen für BASF Ultrafuse TPU95A Filament
- Flexible Funktionsteile für Sport und Freizeit wie Schuhe
- Automobilindustrie, industrielle Fertigung und Bauwesen
- Dichtungen und Dichtungsringe
- Biegungen und nachgiebige Mechanismen
- Vorrichtungen und Halterungen mit rutschfester Oberfläche

Technische Daten:
Filament-Durchmesser: 2.85 mm · Filament-Farbe: Schwarz · Filament-Material: TPU · Filament-Material-Eigenschaft: schlagfest,chemisch beständig · Gewicht: 750 g

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
BASF Ultrafuse
Filament-Durchmesser:
2.85 mm
Filament-Farbe:
Schwarz
Filament-Material:
TPU
Filament-Material-Eigenschaft:
schlagfest | chemisch beständig
Gewicht:
750 g
Produkt-Art:
Filament
Weitere Suchbegriffe: Filament, tpu filament schwarz, 3d druck materialien, 3d druck material tpu, BASF Ultrafuse, TPU-2308b075, TPU95A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 54,92*
€ 71,69*
€ 4,00*
ab € 53,31*
€ 71,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,69*
€ 85,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.