Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Red Power Modellbau-Akkupack (LiPo) 7.4 V 1500 mAh Softcase XT60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2706085-BP
Hersteller:
     Red Power
Herst.-Nr.:
     15414
EAN/GTIN:
     4056534058433
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Lithium-Polymer-Akku
Red Power Modellbau-Akkupack (LiPo) 7.4 V 1500 mAh Softcase XT60

LiPo Akku RED POWER XT 1500 - 7,4 V

RED POWER XT Lithium Polymer (LiPo) Akkus zeichnen sich durch ein optimales Gewichts/Leistungsverhältnis aus und sind für fast alle Anwendungen die erste Wahl.

Fertig konfektioniert mit dem führenden XT Steckersystem.

Ausstattung:
Niedriger Innenwiderstand für hohe Belastbarkeit
LMT (Lithium Molecular Tech) für weniger Gewicht und mehr Leistung
Speziell entwickelt für den R/C Modellsport
Leicht und kompakt
Streng selektierte Top-Qualität
Frische Ware aus neuester Produktion
30-Punkte Qualitäts Check

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Akkupack · Batterie-, Akku- Technologie: LiPo · Bauform: Softcase · Gewicht: 80 g · Gewicht, Hinweis: mit Kabel · Kapazität (mAh, Ah): 1500 mAh · Produktabmessung, Breite: 34 mm · Produktabmessung, Höhe: 17 mm · Produktabmessung, Länge: 67 mm · Spannung: 7.4 V · Stecksystem: XT60 · Stecksystem Balancer: XH · Weitere technische Daten: Energie (Wattstunden): 11,1Wh
Konfiguration: 2S1P
Belastung Dauer max. : 37 A
Belastung Kurzzeit max.: 75 A
Stecker: XT60 + Balancer XH

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Akkupack
Batterie-, Akku- Technologie:
LiPo
Bauform:
Softcase
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 67 x 34 x 17 mm
Kapazität (mAh, Ah):
1500 mAh
Stecksystem:
XT60
Stecksystem Balancer:
XH
Produktabmessung, Höhe:
17 mm
Produktabmessung, Länge:
67 mm
Produktabmessung, Breite:
34 mm
Marke:
Red Power
Herst.-Teilenr.:
15414
Anwendungsbereiche:
Modellbau
Spannung:
7.4 V
Gewicht, Hinweis:
mit Kabel
Gewicht:
80 g
Produkt-Art:
Modellbau-Akkupack (LiPo)
Weitere Suchbegriffe: Modellbau-Akkus, Modellbauakku, Racingpack, lithium-polymer-akku 7,4v, lithium polymer akku, lithium-polymer-akku 1500mah, Red Power, 15414, XT 1500, modellbauakku, Modellakku
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
34
Frei Haus
ab € 12,58*
€ 19,17*
€ 4,00*
ab € 12,84*
€ 19,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.