Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler Amethyst III RC Modellflugzeug Bausatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2706130-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     15523
EAN/GTIN:
     4056534059607
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
Pichler Amethyst III RC Modellflugzeug Bausatz

Pichler Amethyst III / 1260 mm

Der verbesserte Nachfolger des legendären Amethyst Seglers. Das Modell kann auch als R/C Segler oder Elektrosegler gebaut werden. Entsprechende Ergänzungs-Sets werden nachstehend angeboten. Entwickelt und hergestellt in unserer hauseigenen Lasermanufaktur in Eggenfelden (Deutschland).

Ausstattung:
MADE IN GERMANY

Inhalt Baukasten:
Präzise gelaserte Balsa und Sperrholz, Anleitung, Kleinteile.
(R/C Anlage, Elektroantrieb und Bespannmaterial sind nicht enthalten)

Sonderzubehör (empfohlen):
Brushless Antriebsset Amethyst, # 15027
LiPo Akku LEMONRC 350-3S, # C9451
R/C Servo Set Amethyst, # 15026
Fernsteuerung MASTER GigaProp 6, # C8802
MASTER Empfänger 6K, # C8978

Technische Daten:
Modellausführung: Bausatz · Produktabmessung, Länge: 745 mm · Steuerung: Höhe,Seite · Weitere technische Daten: Spannweite: 1260 mm
Fluggewicht: 230 g (Elektrosegler)
Flächeninhalt: 16.5 dm²
Flächenbelastung: 15.5 g/dm²

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
745 mm
Marke:
Pichler
Herst.-Teilenr.:
15523
Steuerung:
Höhe | Seite
Modellausführung:
Bausatz
Produkt-Art:
RC Modellflugzeug
Weitere Suchbegriffe: Zubehör Flugmodellbau sonstiges, einzelteile flugmodellbau sonstiges, Pichler, 15523, Amethyst III, Flugmodell, RC Flugmodell
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 44,61*
€ 57,90*
€ 4,00*
ab € 42,99*
€ 57,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,90*
€ 68,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,04*
€ 67,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,85*
€ 62,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,50*
€ 62,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,61*
€ 53,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.