Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESUN ePLA-Matte Grey Filament PLA Matt 1.75 mm 1 kg Grau (matt)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2706206-BP
Hersteller:
     Esun
Herst.-Nr.:
     ePLA-Matte Grey
EAN/GTIN:
     4064161240121
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
ESUN ePLA-Matte Grey Filament PLA Matt 1.75 mm 1 kg Grau (matt)

ESUN ePLA-Matte Grey

Filament-Material= PLA Matt
Filament-Farbe= Grau (matt)
Filament-Durchmesser= 1.75 mm
Gewicht= 1 kg

ePLA-Matte ist ein kostengünstiges PLA-Material, das umweltfreundlich und einfach zu bedrucken ist. Im Vergleich zu ABS hat ePLA-Matte eine höhere Steifigkeit und PC-ähnliche Festigkeit und benötigt keine geschlossene Kavität, mit geringer Schrumpfung, ohne Verzug und ohne Rissbildung und geeignet für den großformatigen Modelldruck.
Der Träger lässt sich mit einer glatten und ebenen Kontaktfläche leicht von der Oberfläche abziehen.
Und die Rolle wird durch Wiederverwendung von PETG-, ABS-, PLA-Produktionsabfällen und anderen Industrieabfällen im Spritzgussverfahren hergestellt, und die Umverpackung besteht aus recycelbarem Papier. ePLA-Matt-Einzelrollen-Verbrauchsmaterialien mit geringer Dichte sind um 21 % höher als bei anderen matten PLA-Produktdruckmodellen.

Ausstattung:
Hochgeschwindigkeitsdruck
Hervorragende Bedruckbarkeit
Hart zu brechen
Matter Oberflächeneffekt
Geringe Dichte

Technische Daten:
Beheiztes Druckbett nötig: Nein · Drucktemperatur max.: 230 °C · Drucktemperatur min.: 190 °C · Filament-Durchmesser: 1.75 mm · Filament-Farbe: Grau (matt) · Filament-Material: PLA Matt · Gewicht: 1 kg

Lieferumfang:
ESUN ePLA-Matte Grey;1 kg

Hinweis:
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 kg
Marke:
ESUN
Filament-Durchmesser:
1.75 mm
Filament-Farbe:
Grau (matt)
Filament-Material:
PLA Matt
Beheiztes Druckbett nötig:
Nein
Drucktemperatur max.:
230 °C
Drucktemperatur min.:
190 °C
Gewicht:
1 kg
Produkt-Art:
Filament
Weitere Suchbegriffe: Filament, pla filament grau, 3d druck materialien, 3d drucker filament 1.75mm, ESUN, ePLA-Matte Grey
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 18,92*
€ 26,85*
Lager 102
97
Frei Haus
ab € 18,94*
€ 26,86*
€ 3,50*
ab € 33,95*
€ 46,50*
7 Tage
99
€ 6,99*
ab € 45,02*
€ 61,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
1 Stück enthält 1 Kilogramm (ab € 18,94* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.