Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WorkPro WP333002 Gartensäge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2718626-BP
Hersteller:
     WorkPro
Herst.-Nr.:
     WP333002
EAN/GTIN:
     4064161241036
Suchbegriffe:
Astsäge
Gartensäge
Gärtnersäge
astsäge
WorkPro WP333002 Gartensäge

WORKPRO Astsäge

Astsäge für verschiedene Zwecke beim Gärtnern, Campen und bei anderen Aktivitäten im Freien
Langlebige Konstruktion mit scharfer präzisionsgeschliffener Stahlschneide
Ideal zum Sägen dicker Äste
Leicht zu verstauen und zu transportieren dank geringem Gewicht

Ausstattung:
Sicherer Verriegelungs- und Klappmechanismus
Ermüdungsfreieres Arbeiten dank ergonomischer Griffe aus ABS und TPE

Technische Daten:
Gewicht: 0.174 kg · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 27 mm · Produktabmessung, Länge: 230 mm · Weitere technische Daten: Arbeitslänge der Klinge: 180 mm & 65 Mn Kohlenstoffstahl · Material: Carbonstahl, TPE, ABS Kunststoff

Lieferumfang:
Astsäge

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 230 x 50 x 27 mm
Produktabmessung, Höhe:
27 mm
Produktabmessung, Länge:
230 mm
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
WorkPro
Gewicht:
0.174 kg
Produkt-Art:
Gartensäge
Weitere Suchbegriffe: WorkPro, WP333002
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
485
Frei Haus
ab € 6,44*
€ 9,98*
€ 4,00*
ab € 6,64*
€ 9,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.